Wir helfen Ihnen, den passenden Sicherheitsschuh auszuwählen, erklären welche Sicherheitsschuhklassen es gibt, welche Normen dabei relevant sind und wie Sie das passende Modell auswählen.
Die Schutzklassen von Sicherheitsschuhen im Überblick
Sicherheitsklassen | Bezeichnung | Merkmal |
|---|---|---|
SB | Sicherheits-Basisausstattung | Zehenschutzkappe mit 200 Joule Stoßkraft, Rutschhemmung, ergonomische Passform |
Basis mit Zusatzfunktion | Zehenschutzkappe, antistatisch, Energieaufnahme im Fersenbereich | |
S1 mit Durchtrittschutz | Zusätzlich zu S1: Durchtrittsichere Sohle gegen spitze Objekte | |
Wasserdichte Ergänzung | Wie S1, zusätzlich begrenzte Wasserdichtigkeit | |
Rundum-Schutz | Wie S2, zusätzlich Durchtrittschutz und grobstollige Sohle | |
Schutz aus Kunststoff | Wasserdicht, antistatisch, Energieaufnahme, für besondere Umgebungen geeignet | |
S4 mit Durchtrittschutz | Wie S4, zusätzlich durchtrittsichere Sohle |
Eigenschaften | Kennzeichen | SB | S1 | S1P | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rutschhemmung | ||||||||
Stahlkappe 200 Joul | ||||||||
Energieaufnahme Fersenbereich | E | |||||||
Antistatisch | A | |||||||
Öl- und Benzinresistent | FO | |||||||
Öl- und Wasserabweisend | ||||||||
Wasserfest | WR | |||||||
Geschlossener Fersenbereich | ||||||||
Wasserdurchtritt und Aufnahme | WRU | |||||||
Durchtrittsicher | P | |||||||
Profilierte Sole |
Die Wahl der Sicherheitsklasse hängt dabei von den spezifischen Anforderungen deines Arbeitsplatzes ab. Sicherheitsschuhe schützen deine Füße vor mechanischen, chemischen und thermischen Gefahren. Sie sind speziell darauf ausgelegt, Verletzungen durch herabfallende Gegenstände, spitze Objekte oder rutschige Oberflächen zu vermeiden. Damit Sie den richtigen Schutz für Ihren Arbeitsplatz wählen, ist es wichtig, die unterschiedlichen Klassen und Normen zu verstehen.
Unterscheidung der Sicherheitsklassen in Bereichen mit Wasser

Wenn es um Wasser geht, gibt es drei verschiedene Stufen die unterschieden werden:
Wasserabweisend (Water-Repellent)
Die Oberfläche des Schuhs wurde behandelt (z. B. mit einer speziellen Imprägnierung), sodass Wasser abperlt.
Schutz besteht nur bei leichtem Kontakt mit Wasser, wie z. B. bei Spritzwasser oder Nieselregen.
Nicht für längeren Kontakt mit Wasser geeignet – nach einer gewissen Zeit kann Feuchtigkeit eindringen.
Typisches Einsatzgebiet: Arbeiten in Innenräumen oder im Freien bei leichtem Regen.
Wasserfest (Water-Resistant)
Hält einer höheren Menge an Feuchtigkeit stand, aber nicht dauerhaft.
Das Material selbst schützt besser als wasserabweisende Schuhe, doch bei längerem Eintauchen oder starkem Regen dringt irgendwann Wasser ein.
Geeignet für wechselhafte Witterungsbedingungen oder Arbeiten mit gelegentlichem Wasserkontakt.
Wasserdicht (Waterproof)
Vollständiger Schutz vor Wasser, auch bei starkem Regen oder Eintauchen in Wasser.
Nähte sind oft zusätzlich versiegelt, und es werden spezielle Membranen (z. B. Gore-Tex) eingesetzt.
Ideal für Arbeiten in ständig nassen Umgebungen, wie auf Baustellen, im Tiefbau oder in der Landwirtschaft.
Wie oben in der Tabelle "Aufgliederung nach Anforderungen" bereits aufgezeigt, gibt es in Europa spezielle Normen die diese Eigenschaften regulieren.
WR (Water Resistant): Schutz gegen Wasseraufnahme und Durchdringen.
WRU (Water Resistant Upper): Nur das Obermaterial ist wasserresistent.
S3-Schuhe: Sicherheitsstandard, der auch wasserabweisende Eigenschaften (WRU) umfasst.
Zusätzlich zu diesen Hauptschutzklassen gibt es weitere Piktogramme, die spezifische Schutzfunktionen anzeigen.
P: Durchtrittsicherheit
C: Leitfähige Schuhe
A: Antistatische Schuhe
HI: Wärmeisolierung des Schuhbodens
CI: Kälteisolierung des Schuhbodens
E: Energieaufnahme im Fersenbereich
WRU: Wasserundurchlässigkeit des Obermaterials
HRO: Widerstand der Laufsohle
Schutz- oder Sicherheitsklassen nach europäischen Normen
Die Schutzklassen werden durch europäische Normen geregelt. Hier finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Normen.
Normen | Bedeutung |
|---|---|
EN ISO 20345 | Standard für Sicherheitsschuhe: Mindestanforderungen wie Zehenschutzkappe mit 200 Joule |
EN ISO 20347 | Standard für Berufsschuhe: Ohne Zehenschutzkappe, aber mit Schutzfunktionen wie Rutschhemmung |
SRC | Zusätzliche Rutschhemmung: Geprüft auf Keramikfliesen und Stahlböden |
CI | Kälteisolierung: Ideal für Arbeiten bei niedrigen Temperaturen |
HI | Hitzebeständigkeit: Schutz bei Arbeiten mit heißen Oberflächen |
WR | Wasserdichtheit: Schuhe bleiben auch bei langem Kontakt mit Wasser dicht |
In allen Bereichen in denen Sie folgendes Schild sehen, wird es empfohlen Sicherheitsschuhe zu tragen. Dies kann in der Farbe und Form abweichen.

Checkliste: Auswahl des richtigen Sicherheitsschuhs
Der Leitfaden zur Auswahl des passenden Sicherheitsschuhs mit Sicherheitsklasse soll dir dabei helfen, den passenden Sicherheitsschuh zu finden der auch die richtigen Anforderungen erfüllt. Achte auch darauf, dass der Schuh die relevanten Normen erfüllt und zusätzlich getestete Eigenschaften aufweist (z. B. SRC).
Analysiere deine Arbeitsumgebung
Wähle die passende Klasse
Achte auf Komfort und Passform
Prüfe die Zertifikate
Bedeutung der wichtigsten Abkürzungen bei Sicherheitsschuhen
Abkürzung | Bedeutung | Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|---|---|
S | Mit einem „S“ gekennzeichnete Schuhe sind mit einer Zehenschutzkappe ausgestattet, die einer Aufprallenergie von 200 J und einem Druck von 15 kN standhält. | Typ 2 | sämtliche Brandbekämpfungs- und Rettungseinsätze, bei denen Schutz gegen Durchtritt und Zehenschutz benötigt wird, kein Schutz gegen chemische Gefahren |
Klasse I | Schuhe aus Leder oder anderen Materialien, ausgenommen alle Gummi- oder Polymere-Materialien | ESD | elektrostatische Entladung |
Klasse II | Gummi- (z. B. vollständig vulkanisiert) oder Polymere-Materialien (z. B. vollständig geformt) | ESD IEC 61340-5-1 | Widerstand der elektrostatischen Entladung unter 35 Megaohm |
HRO | Verhalten gegen Kontaktwärme | SRA | Rutschhemmung auf Böden mit Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfat-Lösung |
WR | wasserfestes Schuhwerk | SRB | Rutschhemmung auf Stahlboden mit Glycerin |
WRU | Beständigkeit gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme | SRC | SRA + SRB |
CI | Kälteisolierung | FO | ölbeständige Laufsohle |
HI | Wärmeisolierung | A | Antistatik |
HI3 | Wärmeisolierung Leistungsstufe 3 | E | Energieaufnahme im Fersenbereich (bei 2 Joule geprüft) |
P | Widerstand gegen Durchstich: Stahlsohle | C | Leitfähigkeit |
PL | Widerstand gegen Durchstich: textile Sohle, 4,5 mm Nagel | M | Mittelfußschutz (Zusatzanforderung) |
PS | Widerstand gegen Durchstich: textile Sohle, 3,0 mm Nagel | AN | Knöchelschutz (Zusatzanforderung) |
WPA | Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme (Zusatzanforderung) | CR | Schnittfestigkeit (Zusatzanforderung) |
FO | Kraftstoffbeständigkeit (Zusatzanforderung) | SC | Überkappenabrieb (Zusatzanforderung) |
LG | Halt auf Leitern (Zusatzanforderung) | SR | Rutschhemmung (Zusatzanforderung) |