Bei Arbeitsstiefeln gibt es verschiedene Schnittschutzklassen, die sich nach dem Schutz vor Schnittverletzungen durch scharfe oder bewegliche Gegenstände richten. In Deutschland und Europa werden diese Klassen hauptsächlich nach der Norm EN ISO 20345 bzw. EN 381-5 für Schnittschutzeigenschaften bei Schuhen für Forstarbeiter klassifiziert. Die Schnittschutzklassen (Schutzstufen) für Arbeitsstiefel richten sich nach der Stärke des Schutzes, der durch die spezielle Schnittschutzeinlage im Stiefel gewährleistet wird.

Folgende Schnittschutzklassen gibt es für Arbeitsstiefel

Schnittschutzklasse

Schutz vor einer Schnittgeschwindigkeit bis

0

16 m/s

1

20 m/s

2

24 m/s

3

28 m/s

Wie funktioniert der Schnittschutz bei Schnittschutzkleidung?

Das Prinzip ist immer dasselbe. Zwischen Ober- und Futterschicht wird eine mehrlagige Schicht aus lose verwebten, sehr langen, feinen und reißfesten Fäden eingearbeitet. Wird die oberste Schutzlage beispielsweise von einer Kettensäge durchtrennt, wird das Kettenband von den herausgerissenen Faserbündeln blockiert und das Sägeblatt kommt zum Stillstand. Dabei ist die Anzahl der Sicherheitslagen weder ein Kriterium für Sicherheit noch für Qualität.

Schnittschutzschuhe der Klasse 3

Vor allem bei Forstarbeiten und beim Arbeiten mit Kettensägen sollte die Wahl auf spezielle Schnittschutzschuhe fallen – nur so kann ein gefahrloses Arbeiten ermöglicht werden. Die Schnittschutzprüfung erfolgt nach EN ISO 17249:2014.

Schnittschutzschuhe der Klasse 3 verfügen über eine besondere Gummisohle, die Nässe abweist. Die Arbeitsschuhe sind aus hochwertigem Material gefertigt, das den Fußbereich ebenso wie den unteren Beinbereich schützt. Der Lauf der Kettensäge wird blockiert, sobald diese mit dem Schuh in Kontakt gerät.

Beim Arbeiten mit der Kettensäge sollte generell auf guten Rundum-Schutz geachtet werden. Zur Grundausrüstung gehören neben hochwertigen Schnittschutzschuhen auch Schnittschutzhandschuhe, ein Schutzhelm ebenso wie Gehörschutz.

Stiefel und Helm von Stihl auf der Ablagefläche eines Pick Ups im Wald
Schnittschutzstiefel von Stiehl für sichere Forstarbeiten

Eine Übersicht zu den Normen der Schnittschutzklassen

Produkt

Norm

Klasse

Hinweis

Arbeitsstiefel (Schnittschutz)

EN 381-5

Klasse 0, 1, 2, 3

Schutz vor Schnittverletzungen bei Arbeiten mit Kettensägen, Angabe der Klasse oft auf Etikett oder in Produktbeschreibung

Schnittschutzkleidung (Hosen, Jacken)

EN 381-5

Klasse 1, 2, 3

Forstschutzkleidung, Klassifizierung je nach Schutzstufe; Piktogramme und Symbole häufig auf der Kleidung angebracht

Schnittschutzhandschuhe

EN 381-11

Klasse 1, 2, 3

Für den Schutz der Hände bei Arbeiten mit Kettensägen, Schutzklassen geben die maximalen Schnittgeschwindigkeiten an

Schnittschutzjacken und -hemden

EN 14052

Klasse 1, 2, 3

Speziell für das Arbeiten mit der Kettensäge entwickelte Schutzjacken, die nach den gleichen Kriterien wie Schnittschutzhosen bewertet werden

Erläuterung der Normen:
  • EN 381-5: Gilt für Schutzkleidung bei Arbeiten mit Kettensägen (z. B. Forstarbeiter), einschließlich Stiefeln und Hosen.

  • EN 381-11: Bezieht sich auf Schnittschutzhandschuhe, die ebenfalls in den Schutzklassen 1 bis 3 eingeteilt sind.

  • EN 14052: Gilt für Schnittschutzjacken und -hemden, die nach den gleichen Schutzklassen bewertet werden.

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Über die Autorin

Merisa Topic

Merisa Topic

Sortimentskommunikation Arbeitsschutz, Haberkorn GmbH
Merisa Topic unterstützt die Sortimentskommunikation im Bereich Arbeitsschutz bei Haberkorn. Sie ist Ansprechpartnerin für Kommunikationsmaßnahmen und bereitet relevanten Content zu Fachthemen für geeignete Kommunikationskanäle auf.