Die IP-Schutzklasse gibt an, wie gut Betriebsmittel gegen Fremdkörper und Feuchtigkeit geschützt sind. Die Kennzeichnung besteht aus zwei Ziffern; die erste steht für den Schutzgrad gegen Fremdkörper, die zweite für den Schutzgrad gegen Feuchtigkeit.

Fremdkörper

Feuchtigkeit

0

kein Schutz

kein Schutz

1

Schutz gegen feste Fremdkörper ab 50 mm Durchmesser

Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser

2

Schutz gegen feste Fremdkörper ab 12,5 mm Durchmesser

Schutz gegen fallendes Tropfwasser

3

Schutz gegen feste Fremdkörper ab 1 mm Durchmesser

Schutz gegen fallendes Sprühwasser im Winkel bis zu 60°

4

staubgeschützt

Schutz gegen allseitiges Spritzwasser

5

staubdicht

Schutz gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel

6

Schutz gegen starkes Strahlwasser

7

Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen

8

Schutz gegen dauerndes Untertauchen

Die anzuwendende IP-Schutzklassen bei Baustrahlern und Arbeitsleuchten

Je nach Anwendungsbereich sollten Baustrahler, Arbeitsleuchten und Handleuchten über die für die jeweilige Arbeitsumgebung geeignete IP-Schutzklasse verfügen. Im Freien müssen Leuchten spritzwassergeschützt sein (IP-X4). Ortsfeste Leuchten müssen sprühwassergeschützt (IP-X3), ortsveränderliche Leuchten und Handleuchten strahlwassergeschützt (IP-X5) ausgeführt sein. Die IP-Schutzklasse ist im Haberkorn Online-Shop bei jedem Produkt in der Produktbeschreibung angegeben.

Baustellenleuchte mit LED-Licht in gemauertem Rohbau bei Nässe und Regen

Über den Autor

Raphael Barlow

Raphael Barlow

Einkäufer Hoch- und Tiefbau, Haberkorn GmbH
Raphael Barlow ist Einkäufer im Sortimentsbereich Hoch- und Tiefbau. Er ist Ansprechpartner bei Anfragen und Bestellungen für Verkehrsabsicherung und Baubedarf und ist in diversen Aktions- und Katalogthemen in diesen Produktbereichen tätig.