Die Norm EN ISO 21420:2020 (ehemals EN420) regelt die allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe. Dazu gehören unter anderem die grundlegenden Gestaltungsprinzipien, die Verarbeitung der Handschuhe sowie Kriterien bezüglich Unschädlichkeit, Tragekomfort und Leistungsfähigkeit. Außerdem definiert die Norm die Vorgaben für die Kennzeichnung durch den Hersteller und die Bereitstellung von Produktinformationen.
Einige Beispiele, was von dieser Norm geregelt wird:
Bei Lederhandschuhen darf der Chrom(VI)-Gehalt 3 mg/kg nicht überschreiten; sämtliche eingesetzten Lederqualitäten sind entsprechend zu prüfen.
Für alle metallischen Bestandteile mit längerem Hautkontakt gilt, dass die Nickelfreisetzung maximal 0,5 μg/cm² pro Woche betragen darf.
Der zulässige pH-Wert liegt zwischen 3,5 und 9,5.
Handschuhe mit Polyurethan-Beschichtung (PU) dürfen einen DMF- bzw. DMFa-Gehalt (Dimethylformamid) von höchstens 1.000 mg/kg (1.000 ppm) aufweisen.
Bei beschichteten Handschuhen muss der Anteil an polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in hautberührenden Kunststoffteilen unter 1 mg/kg liegen.
Der Hersteller hat Angaben zur Produktverfolgbarkeit bereitzustellen, etwa Chargennummer oder Herstellungsdatum.
Die Gebrauchsanweisung muss – sofern zutreffend – Pflege- und Waschhinweise enthalten. Ist der Handschuh waschbar, ist anzugeben, ob die Prüfung vor oder nach dem Waschvorgang erfolgt ist. Zudem ist für jedes Produkt eine leicht zugängliche Konformitätserklärung geboten.
In der Gebrauchsanleitung werden ergänzende Informationen bereitgestellt:
Hinweis auf Prüfung der Handschuhe vor der Verwendung
Anleitung für das An- und Ausziehen der Handschuhe
sofern zutreffend: Haltbarkeitsdatum
schriftliche Warnung bei elektrostatischen Eigenschaften des Handschuhs, dass ein ESD-Risiko bei Kleidung und Schuhen ebenfalls berücksichtigt werden muss, wenn der Handschuh getragen wird
Hinweis, dass ein Handschuh für eine Wäsche nicht geeignet ist, wenn Reinigungsempfehlungen fehlen (ausgenommen Einmalhandschuhe)
In Summe wird so sichergestellt, dass die Vorgaben der REACH-Verordnung (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe) hinsichtlich gefährlicher sowie besonders besorgniserregender Substanzen erfüllt werden.
Elektrostatische Eigenschaften und Handschuhgrößen

Der maximale Prüfwert für den vertikalen Durchgangswiderstand ist auf unter 108 Ohm festgelegt. Dies wird durch das entsprechende Piktogramm kenntlich gemacht.

Die Festlegung der Handschuhgrößen erfolgt durch den Hersteller und basiert auf Handlänge und Handumfang der Anwenderinnen und Anwender:
· jeweiligen Größe die Handlänge überschreiten.
· Der Handschuhumfang muss größer sein als der Handumfang.
Handschuhgröße | Handumfang (in mm) | Handlänge (in mm) |
|---|---|---|
4 | 101 | < 160 |
5 | 127 | < 160 |
6 | 152 | 160 |
7 | 178 | 171 |
8 | 203 | 182 |
9 | 229 | 192 |
10 | 254 | 204 |
11 | 279 | 215 |
12 | 304 | > 215 |
13 | 329 | > 215 |