Menu

Das Shell EcoPack Ölregal

Die praktische, einfache und sichere Ölabgabe

Das Shell EcoPack Ölregal ist eine smarte und einfach zu bedienende Lösung für Werkstätten, um viele verschiedene Shell Helix Motoröle auf kleinster Fläche bereitzustellen und bei Bedarf schnell und sicher abzugeben. Es beruht auf einem einzigartigen Konzept, das speziell entwickelt wurde, um den immer komplexer werdenden technischen Anforderungen der Fahrzeuge und der somit größeren Motoröl-Sortenvielfalt gerecht zu werden.


Das Shell EcoPack Ölregal – Highlights

Produktbilder vom stehenden EcoPack Ölregal

Die stehende Variante

Das Shell EcoPack Ölregal ist als stehendes Bodenregal mit zwei Ebenen erhältlich. Eine smarte und einfach zu bedienende Werkstattlösung, um zehn verschiedene Shell-Helix-Motoröle im EcoPack-Kanister auf kleinster Fläche bereitzustellen.

Shell EcoPack Ölregal, stehend im Online-Shop

Die Vorteile von Shell EcoPack

Mehr Auswahl

Durch die praktische Regallösung können bis zu fünf (Wandregal) bzw. zehn (Bodenregal) verschiedene Shell Helix Motoröle auf kleinster Fläche bereitgehalten werden, damit kann der Großteil der benötigten Freigaben und Spezifikationen abgedeckt werden.

Schnell und einfach

Mit Shell EcoPack können fünf Liter Öl in nur 43 Sekunden abgefüllt werden.

Kompakte Lagerung

Shell EcoPack reduziert die benötigte Lagerfläche in Regalen, auf Paletten oder direkt am Boden, sodass mehr Platz zum Arbeiten bleibt.

Weniger Verschwendung

Dank des smarten Systems kann das Öl bis zum letzten Tropfen aus dem Kanister abgelassen werden. Jeder Kanister verfügt über eine eigene, nicht eichamtlich abgenommene Messkanne mit Ausgießer.

Einfache Füllstandüberwachung

Der Füllstand lässt sich in den transparenten Kanistern gut überwachen, sodass rechtzeitig nachbestellt werden kann.

Sicherheit

Die 20-Liter-Kanister sind einfacher und rückenschonender zu handhaben als 60-Liter-Werkstattfässer und verringern somit das Risiko von Verletzungen. Das Ölregal ist zudem mit integrierten und einfach entleerbaren Auffangwannen ausgestattet, wodurch die Rutsch- und Sturzgefahr reduziert wird.

Einfache Leergebinde-Entsorgung

Die restentleerten Kanister können einfach flachgetreten werden, was zu einem kleineren Abfallvolumen führt.

Das Shell EcoPack Ölregal

In diesem kurzen Video werden die Funktionsweise sowie die Vorteile vom Shell EcoPack Ölregal zusammengefasst. Klicken Sie rein und lassen Sie sich überzeugen.

Kontaktieren Sie uns bei Fragen zu Shell EcoPack

Broschüre und Kontakt

Weitere Informationen wie die technischen Daten von EcoPack sowie die Produkt- und Freigabeübersicht finden Sie in unserer Broschüre. Gerne beraten Sie unsere Spezialisten auch persönlich. Kontaktieren Sie uns.

Zur Shell EcoPack Ölregal Borschüre