Antriebstechnik
Spezialist für Antriebstechnik
Wir sind Spezialist für Antriebstechnik und bieten ein außerordentlich großes Sortiment an qualitativ hochwertigen und fortschrittlichen Antriebselementen wie Zahnriemen und Zahnriemenscheiben, Keilriemen und Keilriemenscheiben sowie Ketten und Kettenrädern.
Zusätzlich unterstützen wir Sie gerne in Zusammenarbeit mit unseren namhaften Lieferanten bei Ihren Projekten und gehen dabei auf Ihre individuellen Anforderungen ein.
Antriebstechnik – Highlights
Kette für raue Bedingungen
Die neuen Hochleistungsrollenketten b.triton von iwis punkten mit maximaler Korrosionsbeständigkeit und sind daher optimal einsetzbar, wenn Edelstahl unter rauen Betriebs- und Umweltbedingungen an seine Grenzen stößt. Verwendung finden die b.triton-Ketten in Umgebungen mit Wasser- oder Dampfapplikationen oder mit strengen Reinigungsvorschriften - etwa in der Lebensmittelindustrie oder in Häfen.
BRECOprotect
Der PU-Zahnriemen BRECOprotect eignet sich besonders für die Anwendung in der Lebensmittelindustrie sowie in diesen Bereichen notwendigen Reinigungsprozessen. Die Ausführung ohne Wickelnase verhindert versteckte und schlecht lösbare Verschmutzungen und vereinfacht den Reinigungsprozess. Die vollständig in Polyurethan eingebetteten Stahl-Zugträger sind vor Korrosion geschützt. Die BRECOprotect-Zahnriemen eignen sich außerdem für den Einsatz in feuchten Umgebungen, wo herkömmliche Zahnriemen aufgrund von Hydrolyseerscheinungen nur sehr begrenzt einsetzbar sind. Der Riemen wurde nach VO 1935/2004/EC, 10/2011/EC und 2023/2006/EC getestet und zertifiziert. Zum Schutz des Riemens sowie zur Einhaltung der Konformität und des Rostschutzes ist es unerlässlich, den Zahnriemen in der Meterware mit einer „Endversiegelung“ sachgerecht abzuschließen. Neben der Ausführung als Meterware ist der BRECOprotect auch in einer endlos verschweißten Variante erhältlich.

BRECOgreen Zahnriemen – nachhaltig und umweltschonend
Mit der green-Familie bringt BRECO als erster Riemenhersteller umweltfreundliche Zahnriemen auf den Markt. BRECO übernimmt damit einen Vorbildcharakter und hilft, neue Werkstoffe und Verfahren für andere Bereiche zu erschließen. Nicht nur die Anwender, sondern alle Bewohner der Erde können davon profitieren denn es ist ein Schritt zur Erhaltung und Verbesserung unserer Umwelt, des Klimas und der Lebensbedingungen.
Nachlassende Verfügbarkeit von Ressourcen, steigende CO2-Emmissionen und erhöhte Belastungen bei der Energieversorgung geben Grund neue Wege zu gehen. BRECOgreen und BRECOFLEXgreen stehen für schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen. Durch die Optimierung des Energieverbrauchs, die Modernisierung der Produktionsanlagen sowie den Einsatz nachwachsender Rohstoffe ist es gelungen, eine echte Alternative zum erdölbasierten thermoplastischen Polyurethan zu entwickeln. Denn BRECOgreen besteht zu 37 % aus nachwachsenden Rohstoffen. Und das Beste – dabei gibt es keinerlei Einbußen bei der Performance der Riemen.
Mit der green-Familie beweist BRECO eindrucksvoll: Umweltschutz und Performance sind kein Widerspruch.
Wenn Sie genauere Informationen zum nachhaltigen Zahnriemen wollen, wenden Sie sich gerne direkt an unsere Experten.

Riemenspannung messen und überprüfen
Mittels einer regelmäßigen Überprüfung und Wartung des Riemens können Motor-, Getriebe- und Riemenschäden vorgebeugt werden. Wir haben für Sie auf unserer Landingpage alles rund um's Thema Riemenspannung zusammengefasst: von der korrekten Vorspannung über Riemenspannungsmessgeräte bis hin zur Sollwertermittlung. Erfahren Sie hier mehr dazu!
Made to run – der Gates Delta ist da
Seit vielen Jahren sind Haberkorn und Gates Ihr zuverlässiges Team für maximale Qualität. Mit dem neuen Gates Delta haben wir seit Neuestem einen Standard-Keilriemen im Programm, der jede Vorstellung von Preis-Leistungs-Verhältnis völlig neu definiert.
Überzeugen Sie sich vom neuen Standard-Keilriemen und fordern Sie ein Muster an – solange der Vorrat reicht. Fragen Sie Ihren Haberkorn Kundenberater oder informieren Sie sich direkt im Online-Shop.
Edelstahl-Spannsätze
Spannsätze sind nicht wegzudenkende Maschinenelemente, die immer und überall zum Einsatz kommen. Vor allem in der Edelstahl-Ausführung sind sie für anspruchsvolle Branchen perfekt geeignet.
Entdecken Sie unser Sortiment!