Die item Installationssäule – immer richtig versorgt

Richtig versorgt an jedem Ort – mit Strom, Druckluft, digitale Medien
Mit der item Installationssäule können Versorgungsleitungen in Werkhallen oder industriellen Arbeitsplätzen geführt werden. Damit werden Ortsveränderungen besonders einfach. Diese robuste und variable Lösung hat gegenüber herkömmlichen Kabelkanälen zusätzlich den Vorteil, dass sie auch als Anschlussstelle für Lampen, Monitore, Schutzzäune oder Arbeitstische fungiert. So können Arbeitsbereiche sicher und flexibel genutzt werden.
Die item Installationssäule – Highlights
Die Haupt-Komponenten
Ganz egal, wie Ihre item Installationssäule aussehen und über welche Funktionen sie verfügen soll, die Haupt-Komponenten müssen jedenfalls vorhanden sein.
Eine mögliche Basis ist das Installationssäulenprofil inkl. Bodenbefestigung und Deckenbefestigung. Es überzeugt durch zwei geräumige Kabelkanäle und zwei integrierte Rohrleitungen aus Aluminium für den Transport von Druckluft. Die Öffnung der Kanäle dient gleichzeitig als Aufnahme für Geräteeinbaudosen, die ohne Bearbeitung einrasten.
Die zweite Möglichkeit ist das Installationsprofil inkl. Bodenbefestigung. Hier gibt es einen geräumigen Kabelkanal und zwei integrierte Rohrleitungen. Damit können Sie Versorgungsleitungen direkt bis zu den Arbeitsplätzen führen.
Mit diversem Zubehör können Sie darauf aufbauen und Ihre Installationssäule nach Ihren persönlichen Wünschen und Anforderungen gestalten und aufwerten. Als Inspiration haben wir einige Beispiele für Sie angeführt.
Die Mediale
Features
- Netzwerkdose zur Anbindung an die IT
- Monitor-Halterung und Schwenkarm für Tastaturen
- Steckdosen nach Standard 230 V
Einsatz
Überall dort, wo ohne festen Arbeitsplatz ein Medienzugriff gebraucht wird.
Die Installationssäule bietet Mitarbeitern in Bereichen ohne festen Online-Zugang oder PC-Arbeitsplatz einen zentralen Zugriffspunkt zu E-Mail, Internet und internen Veröffentlichungen.
Die Versorgende
Features
- sichere Integration der Druckluft-Zufuhr mit Pneumatik-Anschluss-Satz, Entlüftungskupplung und Gewindetülle
- Standard 230 V und Starkstrom
- optimale Versorgung in Industrie- und Logistikhallen
Einsatz
Überall dort, wo Druckluft, Strom und Information bereitgestellt werden müssen.
Die item Installationssäule lässt sich individuell an alle Anforderungen in der Produktion anpassen, schnell umrüsten und mit dem gesamten item Sortiment erweitern.
Die Horizontale
Features
- Schalter, Steckdosen und Netzwerkdosen sauber in einen Arbeitstisch integrierbar
- Einbau von Befehls- und Meldegeräten in unmittelbarer Nähe von Maschinen
- ermöglicht die Verbindung zwischen zwei vertikalen Säulen
Einsatz
Überall dort, wo variable Anschluss-Optionen bei Arbeitsplätzen gefordert sind, z. B. Labor oder Produktion.
Das item Installationsprofil ist als Brüstungskanal einsetzbar oder lässt sich direkt in industrielle Arbeitsplatzsysteme integrieren.
Die Logistische
Features
- vom Monitor-Schwenkarm bis zum Tablethalter
- Anbindung von Tischflächen nach Kundenwunsch
- individuell auf die Arbeitssituation abgestimmte Befestigungsmöglichkeiten durch die Systemnut 8
Einsatz
Überall dort, wo eine robuste Bauform notwendig ist, z. B. in allen Logistikbereichen.
Sie ist ideal für alle Bereiche in der Logistik geeignet. Bei Bedarf kann sie zudem mit vielen weiteren Komponenten für die optimale Koordination aller Warenein- und ausgänge erweitert werden.
Die Sichere
Features
- Sicherheits-Elemente wie Status-Leuchten integrierbar
- Rammschutz, Not-Aus
- Rahmen und Halterungen für Sicherheitsanweisungen oder Bedienhinweise
Einsatz
Überall dort, wo die Möglichkeit einer stabilen Verbindung mit Schutzzaunelementen vorhanden sein muss.
Die Installationssäule ist besonders für den Einsatz in Bereichen mit erhöhtem Sicherheits-Risiko gerüstet.

Die Steuernde
Features
- ergonomisch verstellbare Tablethalterung
- Maschinen-Leuchte, Befehls- und Meldegeräte sowie Not-Aus
- perfekt zur Steuerung und Überwachung von Maschinen und Prozessen
Einsatz
Überall dort, wo eine Anbindungsmöglichkeit zur Maschinensteuerung mit wenig Platzbedarf gewünscht ist.
Die Installationssäule ist eine flexible Basis für die Bedienelemente einer Maschinensteuerung.
Die Vorteile der Installationssäule zusammengefasst
Stephan Koch, Produktmanager im Bereich Betriebsmittel bei item erklärt die Vorteile der Installationssäule. Klicken Sie rein und lassen Sie sich überzeugen.