Menu

Diese Verbindung passt – VOSS und Haberkorn

Das hochwertige Rohrverschraubungsprogramm von Voss

Bei mobilen und stationären Hydrauliksystemen sind die Rohrverbindungskomponenten oft sicherheitsrelevante Systembestandteile. Sie tragen maßgeblich zur Qualität, Effektivität und Langlebigkeit des Hydrauliksystems bei. Um Leckagen und Funktionsbeeinträchtigungen zu vermeiden, ist die Wahl der richtigen Verbindungstechnik entscheidend. Haberkorn bietet mit VOSS das Plus an Qualität, Ausführung und Wirtschaftlichkeit.


Diese Verbindung passt – VOSS und Haberkorn – Highlights

VOSS Schneidringsystem

Ein Maximum an Sicherheit, Druckbelastbarkeit und Qualität bietet das neue Schneidringsystem. Die patentierte Lösung besteht aus dem VOSSRingM, einem metallisch dichtenden Schneidring, und einem eigens für diese Anwendung entwickelten Werkzeug, dem VOSSRingM Vormontagestutzen.

ES-4 Weichdichtungsverschraubung

Mit ES-4 wird eine Weichdichtungsverschraubung geboten, die nicht nur zuverlässig, sondern auch wirtschaftlich ist. ES-4 sorgt bei Druckschlägen und Schwingungen für größtmögliche Leckagesicherheit.

Dichtkegelverschraubungen

Die Dichtkegelverschraubungen basieren auf dem bewährten Prinzip des 24°-Dichtkegels mit O-Ring, welcher standardmäßig aus dem Werkstoff FPM/FKM besteht. Dieses Prinzip sorgt für ein zusätzliches Plus an Sicherheit – auch bei hohen dynamischen Belastungen und Schwingungen.

VOSS Bördelverschraubungen

Besonders unter hohen Belastungen wie Druckstößen, Schwingungen und Biegewechselmomenten beweisen VOSS Bördelverschraubungen ihre große Funktionstüchtigkeit. Der 10°-Bördelwinkel verhindert eine Überdehnung des Rohres – speziell bei großen Rohrwandstärken.

VOSSForm Umformgerät auf Rollen

VOSSForm

Mit seinem innovativen Design basiert VOSSFormSQR auf den bewährten VOSS Konstruktionsprinzipien. Am Ende eines handelsüblichen Hydraulikrohres wird im VOSS Umformgerät eine Kontur angeformt. Ergänzt durch eine Weichdichtung im Sekundärbereich und die spezielle SQR-Mutter entsteht eine einfache und hochwertige Verbindung für höchste Belastbarkeit und Sicherheit.

VOSS Vormontagegeräte

VOSS Vormontagegeräte und -werkzeuge sind speziell für die Einzel- und Serienmontage entwickelt und harmonieren bis ins Detail mit unserem Komplettsystem. VOSS Fluid bietet die geeignete Lösung für jede Anforderung – für eine sichere und wirtschaftliche Montage in der Erstausrüstung oder Instandhaltung. Von der einfachen Handmontage bis zum Gerät mit automatischer Werkzeugerkennung bietet VOSS ein vielfältiges Sortiment für ein Rohrspektrum von 6 bis 120 mm.