Menu

Elektronische Messgeräte von Fluke

Fluke-Messgeräte für höchste Genauigkeit

Bereits seit 1948 ist Fluke ein zuverlässiger Partner für Messgeräte für die Installation, die Instandhaltung und den Service elektronischer und elektrischer Systeme und überzeugt durch Genauigkeit, schnelle Verfügbarkeit und unkomplizierte Abwicklung.


Elektronische Messgeräte von Fluke – Highlights

Firmengebäude von Fluke

Fluke – Das Unternehmen

Fluke – mit Hauptsitz in Everett, USA – ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Fortive Corporation, ihr Ansehen gründet auf Profitabilität, Robustheit, Sicherheit, Bedienkomfort und strengen Qualitätsstandards. Fluke-Messgeräte werden weltweit in Installation, Instandhaltung und Service elektronischer Ausrüstung in Industrie, Energieversorgung, Medizintechnik, Gebäudetechnik und Elektroinstallation sowie bei der Präzisionsmessung und Qualitätssicherung eingesetzt.

Verschiedene Messgeräte von Fluke

Die Highlights von Fluke

Netzqualitäts-Logger Fluke 1736 und Fluke 1738

Die Power-Logger Fluke 1736 und Fluke 1738 erfassen und protokollieren Werte zur Spannung, zum Strom, zur Energie, zu Oberschwingungen und zur zugehörigen Netzqualität. Die enthaltene Fluke Energy Analyze Plus Software bietet eine detaillierte Analyse des Energieverbrauchs und der Netzqualität und erstellt automatisch Berichte.

Fluke Echteffektiv-Multimeter 179

Neben sämtlichen Funktionen für Fehlersuche und Reparaturen an elektrischen und elektronischen Systemen verfügt der Fluke Echteffektiv-Multimeter 179 auch über eine Digitalanzeige mit analogem Balkendiagramm und ein integriertes Thermometer.

Wärmebildkamera Fluke TiS60+

Mit einer Auflösung von 320 x 240 Pixeln können Wärmebilder, die mit der Wärmebildkamera TiS60+ aufgenommen wurden, kleine Temperaturunterschiede aus großer Entfernung darstellen. Die Wärmebilder können aufgenommen, geprüft, gespeichert und mit der Fluke ConnectTM-Funktion drahtlos verschickt werden.

Installationstester mit Isolationsvorprüfung FLK-1664FC DE

Mit dem Multifunktionstester Fluke 1664FC werden Schäden an angeschlossenen Betriebsmitteln während der Isolationsprüfung verhindert. Die Messergebnisse werden direkt auf das Smartphone übermittelt. Durch die automatische Testfunktion wird die Prüfzeit um bis zu 40 % gesenkt.

Schallkameras Fluke ii910 und ii900

Mit der Schallkamera ii900 ist es so einfach wie nie, Luftlecks in Druckluft-, Gas-, Dampf- und Unterdrucksystemen zu identifizieren – selbst während des Betriebs oder wenn die Lecks nur sehr klein oder weit entfernt sind.

Die Schallkamera ii910 bietet die Möglichkeit, Teilentladungen frühzeitig zu erkennen und zu lokalisieren, außerdem dient sie zur Instandhaltung von Hochspannungsanlagen und damit zur Vermeidung von verheerenden Unfällen.