Menu

Frenzelit – novapress® 880

Schild mit der Aufschrift "Die erste Dichtung für Industrie 4.0"

Ein kompetenter Partner

Das deutsche Unternehmen Frenzelit produziert bereits seit 1920 Dichtungsmaterialien am Standort in Bad Berneck. Wenn es auf Zuverlässigkeit und Sicherheit ankommt, ist Frenzelit weltweit in zahlreichen Branchen ein kompetenter Partner.


Frenzelit – novapress® 880 – Highlights

Die erste „sprechende" Dichtung“

Oft ist nach dem Stanzen von Dichtungen keine Rückverfolgung mehr möglich. Um die im Rahmen von „Industrie 4.0“ geforderte Rückverfolgbarkeit von Anlagenkomponenten zu gewährleisten, hat Frenzelit den Dichtungswerkstoff novapress® 880 geschaffen. Die Technologie ist weltweit neu und gibt jeder Dichtungsplatte einen einzigartigen und eindeutigen „Fingerabdruck“, der auch auf kleinsten Dichtungsresten sicher nachweisbar ist. Mittels eines Handscanners kann sowohl die Identität des Werkstoffs als auch das Fertigungslos ausgelesen werden. Die „Gasket Code Technology“ erfüllt damit alle Anforderungen an Transparenz. Die hervorragende Anpassungsfähigkeit, die ebenso hervorragende mechanische Stabilität und die unbedingte Erfüllung der gesetzlich geforderten Dichtheitskriterien sind weitere Vorteile von novapress® 880.

Gut für Mensch und Umwelt

Über den gesamten Lebenszyklus von Frenzelit-Produkten werden Qualitätssicherung und der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen und der Umwelt großgeschrieben. Durch lückenlose Transparenz in allen Bereichen wird ein Höchstmaß an Sicherheit geboten.

Portrait von Christoph Ziegler

Kontaktieren Sie unseren Experten

Für weitere Informationen zum Thema Frenzelit novapress® 880 kontaktieren Sie uns gerne.


Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder direkt zu einem Produkt? Hier können Sie direkt Kontakt aufnehmen, oder sich in Ihrem Haberkorn-Konto anmelden.
Sarah Fuchs
Einfach da.
Sarah Fuchs
Ihre erste Ansprechpartnerin
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2284
Sarah Fuchs
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken