Menu

Qualität und Zuverlässigkeit mit Hochleistungsprodukten von OKS

OKS Schmierstoffe

Hohe Wirksamkeit und perfektes Ergebnis

Gewerbliche Anwender profitieren von der Qualität und Zuverlässigkeit von OKS. Egal ob in der Instandhaltung, bei der Wartung oder in der Produktion – der Einsatz von OKS-Produkten verkürzt Montagezeiten, verlängert Wartungszyklen und verringert das Risiko von Maschinenausfällen. Aus diesem Grund sind die Produkte aus dem Haberkorn Sortiment nicht mehr wegzudenken.

 


Hochleistungsprodukte von OKS – Highlights

OKS Firmengebäude

OKS – das Unternehmen

Bereits seit 40 Jahren ist OKS die Top-Marke für Spezialschmierstoffe und chemotechnische Wartungsprodukte. Das große Sortiment von 150 Hochleistungsprodukten „made in Germany“ stellt sicher, dass Ihre Anlagen und Maschinen reibungslos, kosteneffizient und langlebig laufen. OKS-Produkte werden von speziell ausgebildeten Tribologie-Experten nach aktuellen anwendungstechnischen, gesetzlichen und umwelt- und arbeitsschutzrelevanten Aspekten entwickelt und unter höchsten Qualitätsanforderungen in der Nähe von München produziert.

OKS Produkte im Online-Shop
erklärende Zeichnung zum Tribosystem

Das Tribosystem

Für eine optimale Problemlösung müssen alle Einflussgrößen in einem Tribosystem bekannt sein (Grundkörper, Gegenkörper, Bewegung, Belastung). Komplexe Wechselwirkungen dieser Faktoren müssen berücksichtigt werden. Umgebungseinflüsse (Staub, Temperatur oder Feuchtigkeit) und konstruktive Faktoren (Material, Oberfläche oder Geometrie der Reibkörper) spielen eine ebenso große Rolle wie Beanspruchungsfaktoren (Geschwindigkeit, Druckbelastung oder Vibrationen), um den richtigen Zwischenstoff (= Schmierstoff) auszuwählen.

Weitere Informationen zum Thema Reibung und zum Tribosystem finden Sie in unserer Produktbroschüre.

Zur Broschüre
OKS 470

Schmierstoffe für die Lebensmittelindustrie

OKS bietet Produkte mit Lebensmittel-Zulassung NFS. Diese kommen überall dort zum Einsatz, wo zum Beispiel Lebensmittel mit Schmierstoff in Verbindung kommen könnten, u. a. bei Herstellern von Lebensmittelverpackungen, im Maschinen-/Anlagenbau für die Lebensmittelindustrie, in der Herstellung von Haushaltsgeräten sowie der Spielzeug- und Pharmaindustrie. In Ermangelung einer verbindlichen europäischen oder internationalen Gesetzgebung für lebensmitteltechnische Schmierstoffe wird auf die weltweit strengsten, US-amerikanischen Bestimmungen zurückgegriffen.

Hochtemperatur-Kettenöl H1 OKS 3571 Wasserbeständiges Hochdruckfett OKS 481

Produktgruppen von OKS inkl. Haberkorn Produktempfehlung

Öle: Eine Ölschmierung eignet sich besonders gut bei hohen Temperaturen oder hohen Drehzahlen.

Wartungsöl OKS 641

Fette: Schmierfette kommen zum Einsatz, wenn eine Ölschmierung konstruktiv nicht sinnvoll oder eine Kühlfunktion nicht erforderlich ist. Schmierfett bietet einen dauerhaften Schutz.

Multi-Siliconfett OKS 1110

Pasten: Der Aufbau einer Paste ist dem eines Fettes ähnlich, nur ist der Anteil an Festschmierstoffen deutlich höher. Das sorgt für eine sichere Schmier-, Trenn- und Korrosionsschutzwirkung.

Kupferpaste mit Hochleistungskorrosionsschutz, OKS 245

Trockenschmierstoffe: Es handelt sich um pulverförmige Festschmierstoffe, wachsähnliche Gleitfilme und feststoffhaltige Gleitlacke für technische Anwendungen.

MoS2-Gleitlack OKS 511

Korrosionsschutz: Auf Öl oder Wachs basierende Produkte bieten temporären Schutz, während Rezepturen auf Lack- und Metallpulver-Basis für Langzeitschutz sorgen.

Schutzfilm für Metalle OKS 2100

Reiniger: Sie sind absolut notwendig für die Vorbereitung von Schmierstellen und je nach Einsatzbereich auf Lösemittel- oder Wasserbasis.

Schnellreiniger OKS 2661

Portrait von Christoph Ziegler

Kontaktieren Sie unseren Experten

Für weitere Informationen zu OKS und den OKS-Produkten kontaktieren Sie gerne direkt unseren Experten.