Lösungen bei Hitze am Arbeitsplatz

So lässt sich die Hitze überstehen
Hitzeferien gibt es in Österreich auch bei 35 °C im Schatten nicht. Es gibt keine gesetzliche Grundlage dafür, den Arbeitsplatz zu verlassen, wenn die Temperatur am Arbeitsplatz zu hoch ist.
Zu hohe Temperaturen am Arbeitsplatz führen zu reduzierter Leistungsfähigkeit und sinkender Konzentration. An richtig heißen Tagen kann die Arbeitsleistung gegenüber Tagen mit "normalen" Temperaturen sogar um bis zu 70 % sinken. Gleichzeitig leidet dann die Arbeitsqualität, die Fehlerhäufigkeit und das Unfallrisiko steigt.
Wir zeigen Ihnen, was Arbeitgeber tun können und müssen, um eventuellen Gesundheitsschäden bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorzubeugen und die Produktivität zu erhalten.
Lösungen bei Hitze am Arbeitsplatz – Highlights

Das sollten Sie bei Hitze am Arbeitsplatz auf jeden Fall tun
- Arbeitsplatzevaluierung: Nach dem ArbeitnehmerInnenschutzgesetz sollte auch auf die klimatischen Verhältnisse und ihre Einflüsse auf die Gesundheit Rücksicht genommen werden.
- Besondere Personengruppen: Nehmen Sie Rücksicht auf werdende und stillende Mütter, Frauen an Steharbeitsplätzen, ältere und gesundheitlich gefährdete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
- Unterweisung: Führen Sie Erste-Hilfe-Kurse durch, speziell im Bezug auf Hitzekollaps, Hitzschlag und Sonnenstich
- Unterstützung: Beziehen Sie Ihre Betriebsräte mit ein und ziehen Sie Arbeitsmedizinerinnen und Arbeitsmediziner sowie Sicherheitsfachkräfte zu Rate.
Zusätzliche Maßnahmen bei Hitze am Arbeitsplatz
Bei längerem Arbeiten im Freien unter direkter Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen sollten zusätzliche Maßnahmen getroffen werden:
- Beschattung der Arbeitsplätze
- Information über Gesundheitsgefahren
- Tragen von luftdurchlässiger UV-sicherer Kleidung
- Tragen einer geeigneten Kopfbedeckung (Mütze oder Helm mit Nackenschutz)
- Bereitstellung von Sonnenschutzbrillen, idealerweise mit Seitenschutz; gegen Blendungen helfen Schutzbrillen mit UV-Schutz Gläsern
- Bereitstellung geeigneter Sonnenschutzmittel: Bei Instandhaltungsarbeiten im Freien ist UV-Schutz ein Muss
- Handschuhe mit atmungsaktivem Träger- und Beschichtungsmaterial
- Bereitstellung von alkoholfreien Getränken
- Wenn Shorts nicht erlaubt sind, können Ultraleichte Sommerhosen Abhilfe schaffen
- Sandalen sorgen für angenehmes Arbeiten und bieten dennoch Schutz
- Besonders atmungsaktive Atemschutzmasken für die Instandhaltung
- Bei besonders stickigen und heißen Arbeitsumgebungen ist angenehme kühlender Gebläseatemschutz die beste Wahl. Mit über 200 Liter gefilterter Frischluft im Kopfteil lässt es sich auch in extremen Bedingungen gut aushalten.

Gesundheitliche Auswirkungen von Hitze
Hitzeausschlag
Ausschlag durch schweißnasse Kleidung, die an der Haut klebt.
Hitzekrämpfe
Starkes Schwitzen führt zu einem Mangel an Flüssigkeit und Salzen und folglich zu Muskelkrämpfen.
Hitzeerschöpfung
Bei starkem Schwitzen und mangelnder Flüssigkeitszufuhr beginnende Kreislaufprobleme, Schwindel, Kopfschmerzen,...
Hitzekollaps
Fehlfunktion des Kreislaufs verursacht Bewusstlosigkeit.
Hitzschlag
Akute Überhitzung kann zu einer Schwellung des Gehirns führen. Lebensgefahr!

Professioneller Schutz vor UV-Strahlung
Haberkorn beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit Lösungen für Arbeitsplätze mit hoher UV-Belastung. Lesen Sie in unserem Ratgeber, welche Schutzmaßnahmen angewendet werden können, welche UV-Schutz-Standards für Bekleidung gelten und was UPF50+ bedeutet.
Klicken Sie rein und schützen Sie sich und Ihre Mitarbeitenden sofort vor zu viel Sonneneinstrahlung.
Workwear für heiße Tage
Perfekten Schutz vor Überhitzung an heißen Arbeitstagen bietet die E.COOLINE Kühl-Bekleidung. Ob Kühlweste oder Kühlshirt, kühlende Caps, Bandanas oder Nackentücher – mit der passenden Kühlbekleidung können Sie der Erschöpfung entgegenwirken.
Lesen Sie auf unserer Landingpage mehr zur Technologie und über zahlreiche zufriedene Anwender.

Gesetzliche Grundlagen
Ab welchen Temperaturen effektive Maßnahmen zur Senkung getroffen werden müssen, ist in folgenden Gesetzesverordnungen geregelt: