Elemente für elektrische Verkettung
Produkte filtern in Elemente für elektrische Verkettung Festo (7) Ansteuerung von bis zu 8 bistabilen Ventilplätze <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Ansteuerung von bis zu 16 bistabilen Ventilplätze <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Ansteuerung von bis zu 24 bistabilen Ventilplätze <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Baubreite 10 und 20 mm, für Multipolanschluss und AS-Interface für eine Anschlussplatte mit pneumatischer Versorgungsplatte (links neben der Anschlussplatte), 8 Spulen <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Baubreite 10 und 20 mm, für Multipolanschluss und AS-Interface für eine Anschlussplatte, 8 Spulen <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Baubreite 20 mm, für Feldbusanschluss und CPI für eine pneumatische Versorgungsplatte <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Baubreite 20 mm, für Feldbusanschluss und CPI, für Anschlussplatten MPA Größe 1 und 2 und Proportional-Druckregelventil <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Baubreite 20 mm, für Multipolanschluss und AS-Interface für eine Anschlussplatte mit pneumatischer Versorgungsplatte (links neben der Anschlussplatte), 2 Spulen <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Baubreite 20 mm, für Multipolanschluss und AS-Interface für eine Anschlussplatte, 2 Spulen <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Baubreite 20 mm, für Multipolanschluss und AS-Interface für eine Anschlussplatte, 4 Spulen <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Flachbandkabelstecker 26-polig für Variante M3-26 (V20) <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Flachbandkabelstecker 50-polig für Variante M3-50 (V26) <span><i>(</i>1<i>)</i></span> für eine Anschlussplatte (1 Magnetspule) <span><i>(</i>1<i>)</i></span> für eine Anschlussplatte (2 Magnetspulen) <span><i>(</i>1<i>)</i></span> für Einspeisemodul (Signale werden durchgeleitet) <span><i>(</i>1<i>)</i></span> für Feldbusanschluss mit erweiterter Diagnosefunktion mit getrenntem Stromkreis, 4 Spulen <span><i>(</i>1<i>)</i></span> für Feldbusanschluss mit erweiterter Diagnosefunktion mit getrenntem Stromkreis, 8 Spulen <span><i>(</i>1<i>)</i></span> für Feldbusanschluss mit erweiterter Diagnosefunktion ohne getrennten Stromkreis, 4 Spulen <span><i>(</i>1<i>)</i></span> für Feldbusanschluss mit erweiterter Diagnosefunktion ohne getrennten Stromkreis, 8 Spulen <span><i>(</i>1<i>)</i></span> für Feldbusanschluss mit getrenntem Stromkreis, 4 Spulen <span><i>(</i>1<i>)</i></span> für Feldbusanschluss mit getrenntem Stromkreis, 8 Spulen <span><i>(</i>1<i>)</i></span> für Feldbusanschluss ohne getrennten Stromkreis, 4 Spulen <span><i>(</i>1<i>)</i></span> für Feldbusanschluss ohne getrennten Stromkreis, 8 Spulen <span><i>(</i>1<i>)</i></span> für Kombination aus 4 Anschlussplatten (4 Magnetspulen) <span><i>(</i>1<i>)</i></span> für Kombination aus 4 Anschlussplatten (8 Magnetspulen) <span><i>(</i>1<i>)</i></span> für Multipolanschluss, 2 Spulen <span><i>(</i>1<i>)</i></span> für Multipolanschluss, 4 Spulen <span><i>(</i>1<i>)</i></span> für Multipolanschluss, 8 Spulen <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Sub-D 25-polig für Variante M1-25 (V20) <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Sub-D 25-polig für Variante M1-25V1 (V22) <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Sub-D 25-polig für Variante M1-25V2 (V23) <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Sub-D 25-polig für Variante M1-25V3 (V24) <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Sub-D 25-polig für Variante M1-25V4 (V25) <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Sub-D 44-polig für Variante M1-44 (V21) <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CPV <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CPV10 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VAEM <span><i>(</i>2<i>)</i></span> VMPA <span><i>(</i>2<i>)</i></span> VMPAL <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CPV10-GE-ASI-8E8A-Z-M8-CE <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CPV10-GE-ASI-4E4A-Z-M8-CE <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CPV10-GE-ASI-4E3A-Z M8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CPV10-GE-DI01-8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CPV10-GE-DI02-8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CPV10-GE-PT-8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CPV10/14/18-GE-DI-SM <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VAEM-L1-S-24-PT <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VAEM-L1-S-24-PTL <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VAEM-L1-S-16-PT <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VAEM-L1-S-16-PTL <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VAEM-L1-S-8-PT <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VAEM-L1-S-8-PTL <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VAEM-L1-S-M1-44 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VAEM-L1-S-M1-25 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VAEM-L1-S-M1-25V1 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VAEM-L1-S-M1-25V2 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VAEM-L1-S-M1-25V3 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VAEM-L1-S-M1-25V4 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VAEM-L1-S-M3-50 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VAEM-L1-S-M3-26 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VAEM-S6-S-FAS-8-8E <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VAEM-S6-S-FAS-4-4E <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VMPA1-FB-EMG-8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VMPA1-FB-EMG-D2-8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VMPA1-FB-EMS-8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VMPA1-FB-EMS-D2-8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VMPA1-FB-EV-AB <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VMPA1-FB-EV-V <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VMPA1-MPM-EMM-8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VMPA1-MPM-EMM-4 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VMPA1-MPM-EV-AB-8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VMPA1-MPM-EV-AB-4 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VMPA1-MPM-EV-ABV-8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VMPA1-MPM-EV-ABV-4 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VMPA2-FB-EMG-4 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VMPA2-FB-EMG-D2-4 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VMPA2-FB-EMS-4 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VMPA2-FB-EMS-D2-4 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VMPA2-MPM-EMM-4 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VMPA2-MPM-EMM-2 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VMPA2-MPM-EV-AB-2 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VMPA2-MPM-EV-ABV-2 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VMPAL-EVAP-20-2 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VMPAL-EVAP-20-1 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VMPAL-EVAP-20-SP <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VMPAL-EVAP-14-2 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VMPAL-EVAP-14-2-4 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VMPAL-EVAP-14-1 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VMPAL-EVAP-14-1-4 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VMPAL-EVAP-10-2 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VMPAL-EVAP-10-2-4 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VMPAL-EVAP-10-1 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VMPAL-EVAP-10-1-4 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Zurücksetzen
Kategorien
Produkte filtern
Einen Augenblick Geduld. Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Elektrikverkettung VMPAL, Festo
Festo
| Zubehör für Ventilinseln
Zur Ansteuerung der Ventile ist jede Magnetspule einem bestimmten Pin des Multipolsteckers zugeordnet. Unabhängig von der Bestückung mit Abdeckplatten oder Ventilen belegen Ventilplätze zur Ansteuerung von einer Spule/Adresse (monostabile Ventile) oder zwei Spulen/Adressen (bista...
AS-i-Modul VAEM, Festo
Festo
| Zubehör für Ventilinseln
Kompaktes AS-Interface-Modul zur elektrischen Ansteuerung und Diagnose von bis zu vier Ventilspulen innerhalb einer Festo-Ventilinsel. Das Modul ist eine Kommunikationsschnittstelle zwischen AS-i-Feldbus und der Ventilinsel und ermöglicht die Signalübertragung sowie umfassende Di...
Schaltermodul CPV, Festo
Festo
| Zubehör für Ventilinseln
Schaltermodul zum Einstellen von Bus-Parametern und der Gerätekonfiguration bei Feldbusknoten CPV.
Elektronikmodul VMPA, Festo
Festo
| Zubehör für Ventilinseln
Leistungsfähiges Elektronikmodul für die elektrische Anbindung, Diagnose und Spulenansteuerung innerhalb der Ventilinsel VMPA und MPA-S.
Elektrikverkettung VMPA, Festo
Festo
| Zubehör für Ventilinseln
Elektrikverkettung für Multipolanschluss und AS-Inferface für eine Anschlussplate mit pneumatischer Versorgungsplatte (links neben der Anschlussplatte) Passend für Ventilinsel MPA-S.