Vakuumschaltkopf VUV, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für Ventile

Drucken
Der Vakuumschaltkopf wird verwendet zum direkten Umsetzen eines Vakuumsignals in ein Normaldrucksignal. Sobald das Vakuum am Anschluss den am Vakuumschaltkopf eingestellten Wert erreicht, wird der angebaute Ventil-Grundkörper geschaltet.
Einsatzbereich
  • auf Ventil-Grundkörper Typ LC, LCO, CLC, CJC und JLC
  • sämtliche Elektro-Magnetventile mit Anschlussgewinde M20 x 1
  • ausgenommen sind Typ MC-2-1/8, MCH-3-1/8, MOCH-3-1/8, BMCH und MLC-8-3/8-B

Technische Daten
  • Anschluss
M 5
  • Vakuumbereich
–0,2––0,95 bar (einstellbar von –0,25––0,6 bar)
  • Schalthysterese
max. 0,2 bar
  • Max. Druck des Ventil-Grundkörpers
8 bar
  • Zulässiger Druckbereich
–0,95–0,5 bar
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Material/Werkstoff
  • Gehäuse aus Aluminium, Messing, Stahl
  • Dichtungen aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder direkt zu einem Produkt? Hier können Sie direkt Kontakt aufnehmen, oder sich in Ihrem Haberkorn-Konto anmelden.
Sarah Fuchs
Einfach da.
Sarah Fuchs
Ihre erste Ansprechpartnerin
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2284
Sarah Fuchs
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Hauptmenü
Hauptmenü