Winkelausgleich ESWA, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für Vakuum

Drucken
Der Winkelausgleich mit Außengewinde wird zwischen dem Vakuumsauger-Halter und dem Vakuumsauger montiert. Passend für Vakuumsauggreifer ESG.
Technische Daten
  • Gewinde
M 4–M 10
  • Zuordnung Saugerhalter
M 4 = Größe 3
M 6 = Größe 4
M 10 = Größe 5
  • Temperaturbereich
0 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
–0,95–4 bar

Material/Werkstoff
  • Gehäuse aus Aluminium, Messing vernickelt
  • Dichtungen aus NBR

Downloads