Menu

Auslassdrossel mit Schalldämpfer, AG

von Eisele   |   mehr Schalldämpfer

Drucken
Auslassdrossel mit Schalldämpfer in Messing (Ms) blank/Sinterbronze oder Messing (Ms) vernickelt/Sinter-Niro, mit Whitworth-Rohrgewinde oder M 5-Außengewinde.
Technische Daten
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
0–15 bar

Material/Werkstoff
  • Gewinde G 1/8"–G 1/2" aus Messing blank / Sinterbronze
  • Gewinde M 5 aus Messing vernickelt / Sinter-Niro

Downloads