Signalwandler SCDN, Festo

von Festo   |   mehr Signalwandler

Drucken
Der kompakte, präzise und gut lesbare Signalwandler erfasst analoge Strom- oder Spannungssignale von Sensoren (Transmittern). Die Anbindung an das übergeordnete System erfolgt über 1 oder 2 Schaltausgänge oder alternativ eine IO-Link® Schnittstelle. Der Signalwandler hat eine Anzeige zur Visualisierung der Signale und Parameter und kann somit als abgesetztes Display für Transmitter verwendet werden.
Einsatzbereich
  • IO-Link® wandelt analoge Signale in digitale Schaltsignale um
  • Einsparung von analogen Eingängen an Steuerungen
  • schnelle und dezentrale Signalverarbeitung zur Entlastung der Steuerung
  • Fernvisualisierung von Prozesswerten, die Anzeige ist abgesetzt
  • Mengenerfassung z.B. Drucktransmitter, Vakuumtransmitter, Durchflusstransmitter
  • Objekterfassung z.B. Induktive Sensoren mit Analogausgang, Abstandssensoren
  • Positionsserfassung z.B. Positionstransmitter für pneumatische Zylinder
  • Auto-Differenz-Überwachung z.B. Dichtigkeitsprüfung, Schweißwegüberwachung

Vorteile/Ausführungen
  • kompakte 30 x 30 mm
  • einfach zu bedienen, schnell in Betrieb
  • gute Lesbarkeit, roter Farbumschlag
  • viele Funktionen, viele darstellbare Einheiten
  • Manipulationsgeschützt
  • Autoparametrierung und Replizierung auf weitere Geräte
  • elektrischer Anschluss Eingang, Dose EC
  • elektrischer Ausgang 1, PNP/NPN/IO-Link®
  • elektrischer Anschluss, Stecker Bauform L1

Technische Daten
  • elektrischer Eingang, mA
2 x 0–20 mA
  • elektrischer Eingang, V
2 x 0–10 V
  • Polzahl Eingang
4-polig

Material/Werkstoff
  • Gehäuse aus PA-verstärkt

Downloads