Menu

Mehrfach-Kupplung Multiline, mit Absperrung an der Dose

von Eisele   |   mehr Kupplungen

Drucken
Mit den Mehrfach-Kupplungen Multiline können einzelne Komponenten (Dose und Stecker) oder komplette Baugruppen durch einfaches, zentrales Zusammenstecken und Verschrauben sicher, effizient und bauraumoptimiert miteinander verbunden werden. Durch den asymmetrischen Aufbau wird ein Vertauschen der Anschlüsse verhindert.
Einsatzbereich
  • Werkzeug- und Modulwechsel
  • Apparatebau, Maschinenbau, Anlagenbau
  • Roboter

Vorteile/Ausführungen
  • vier verschiedene Codiermöglichkeitendurch optionale Codierstifte
  • patentierte Steckanschlüsse
  • Ganzmetallgehäuse

Anwendungen/Hinweise
  • geeignete Medien Druckluft, Vakuum

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +120 °C
  • Betriebsdruck
0–16 bar

Material/Werkstoff
  • Kupplung aus Aluminium eloxiert, Messing vernickelt
  • Dichtungen aus FPM

Downloads