Schwenk-Lineareinheit DSL-P-A-S2-KF-B, Kugelumlaufführung, Baugröße 20 mm, Festo

von Festo   |   mehr Schwenkantriebe

Drucken
Drehzylinder mit Schwenkflügel kombiniert mit einem doppeltwirkenden Linearzylinder, Baureihe-B, mit Kugelumlaufführung, beidseitigen Dämpfungsringen/-platten, durchgehender Kolbenstange und Positionserkennung für Näherungsschalter SME/SMT-8. Der Schwenkwinkel ist stufenlos und präzise einstellbar bis 270°.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • Dämpfungselemente mit Festanschlag erhöhen die Wiederholungsgenauigkeit
  • stufenloser und präzise einstellbarer Schwenkwinkel
  • schnelle Schlauchmontage möglich

Technische Daten
  • Hub
10–200 mm
  • Nennschwenkwinkel
270°
  • pneumatischer Anschluss
M 5
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
2,5–8 bar

Material/Werkstoff
  • Zylinderrohr, Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Kolbenstange, Welle aus rostfreiem Stahl, vernickelt
  • Kolben aus Messing
  • Dichtungen aus Polyurethan (PU)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder direkt zu einem Produkt? Hier können Sie direkt Kontakt aufnehmen, oder sich in Ihrem Haberkorn-Konto anmelden.
Sarah Fuchs
Einfach da.
Sarah Fuchs
Ihre erste Ansprechpartnerin
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2284
Sarah Fuchs
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Hauptmenü
Hauptmenü