Schwenk-Greifeinheit HGDS, Festo

von Festo   |   mehr Mechanische Greifer

Drucken
Die Schwenk-Greifeinheit Baureihe-B, ist eine Kombination aus Parallelgreifer mit T-Nutenführung und Schwenkantrieb DSM, mit stufenlos einstellbarem Schwenkwinkel. Druckluftanschlüsse und Positionsanfrage befinden sich außerhalb des Schwenkbereiches.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • hoher Dreh- und Massenträgheitsmoment
  • alle Anschlüsse von einer Seite zugänglich
  • präziser Endanschlag mit elastischer Dämpfung oder integriertem Stoßdämpfer

Technische Daten
  • Baugröße
12–20 mm
  • Hub pro Greifbacken
2,5–7 mm
  • pneumatischer Anschluss
M 5
  • Temperaturbereich
+5 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
3–8 bar

Material/Werkstoff
  • Greifbacken, Anschlag, Kolben aus rostfreiem Stahl
  • Hebel aus gehärtetem Stahl
  • Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung
  • Kolben aus NBR, Polyurethan
  • Gummipuffer aus NBR

Downloads