Menu

Drehantriebseinheit ERMS, Festo

von Festo   |   mehr Schwenkantriebe

Drucken
Elektromechanische Drehantriebseinheit bestehend aus Antriebsmechanik, Motor und Antriebsregler. Die Einheit aus der Simplified Motion Series verbindet die Einfachheit der Pneumatik mit den Vorteilen elektrischer Automatisierung. Das präzise und spielfreie Kugellager des Drehtellers ermöglicht die Aufnahme von Querkräften und Momenten.
Einsatzbereich
  • einfache Bewegungs- und Positionieraufgaben zwischen zwei mechanischen Endlagen
  • Befestigungsschnittstelle mit den elektrischen Mini-Schlitten EGSL, EGSC und EGSS

Vorteile/Ausführungen
  • abgedichtete Hohlwelle als integrierte Durchführung für Leitungen und Schläuche
  • zwei Steuermöglichkeiten integriert, digitale I/O und IO-Link
  • alle Parameter können direkt am Antrieb eingestellt werden

Technische Daten
  • Baugröße
25–32 mm
  • Nennschwenkwinkel
90°–180°
  • Spitzendrehmoment
2,7–5,6 Nm
  • Temperaturbereich
0 °C bis +50 °C

Material/Werkstoff
  • Gehäuse, Flansch aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder direkt zu einem Produkt? Hier können Sie direkt Kontakt aufnehmen, oder sich in Ihrem Haberkorn-Konto anmelden.
Sarah Fuchs
Einfach da.
Sarah Fuchs
Ihre erste Ansprechpartnerin
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2284
Sarah Fuchs
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken