Menu

Druckaufbauventil MS4-DL, pneumatisch betätigt, Festo

von Festo   |   mehr Einschaltventile und Druckaufbauventile

Drucken
Pneumatisch betätigtes 2/2- Einschaltventil mit Innengewinde, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen. Es besteht die Möglichkeit einen Schalldämpfer anzubringen bzw. die Abluft zu fassen. Das Ventil wird durch Drehen des Drehknopfs geschaltet. Optionale Gerätevariante EX4 zum Einsatz in explosionsgefährdete Bereiche.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], inerte Gase
  • geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • plötzlich und unberechenbare Bewegungen werden vermieden
  • einstellbare Durchschaltzeitverzögerung
  • Öffnung des Hauptsitzes bei ca. 50 % vom Betriebsdruck
  • optionaler Drucksensor

Technische Daten
  • Baugröße 4
Rastermaß 40 mm
  • pneumatischer Anschluss, Innengewinde G-Gewinde
G 1/8"–G 1/4"
  • pneumatischer Anschluss, Anschlussplatte G-Gewinde
G 1/8"–G 3/8"
  • Durchfluss
1.000–6.450 l/min
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
4–18 bar

Material/Werkstoff
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
  • Platte aus PA
  • Dichtungen aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder direkt zu einem Produkt? Hier können Sie direkt Kontakt aufnehmen, oder sich in Ihrem Haberkorn-Konto anmelden.
Sarah Fuchs
Einfach da.
Sarah Fuchs
Ihre erste Ansprechpartnerin
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2284
Sarah Fuchs
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken