Das batteriebetriebene Digitalmanometer vereint die Genauigkeit der digitalen Messtechnik mit der Einfachheit eines analogen Messgeräts in einem Gerät. Das Digitalmanometer hat ein übersichtliches Display mit Bargraphanzeige und großem Textfeld. Die WIKA-Cal-Software ermöglicht n...
Einschraubbares Rohrfeder-Vakuummeter mit Anzeigeeinheit, für den Frontafeleinbau. Entspricht Norm EN 837-1. Pneumatischer Anschluss über R-Gewinde. Vakuummeter dürfen bei Ruhebelastung bis zu 3/4, bei Wechselbelastung bis zu 2/3 Ihres Skalenendwertes belastet werden.
Einschraubbares Rohrfeder-Vakuummeter mit Anzeigeeinheit, mit verstellbarem Rot/Grün-Bereich, basierend auf Norm EN 837-1. Pneumatischer Anschluss über R-Gewinde. Vakuummeter dürfen bei Ruhebelastung bis zu 3/4, bei Wechselbelastung bis zu 2/3 Ihres Skalenendwertes belastet werd...