Produkte von Nilfisk
Der führende Anbieter professioneller Reinigungsprodukte setzt mit seinen innovativen Technologien SmartFlow™ und REV™ auf Effizienz, Kostensenkung und Nachhaltigkeit.
Der führende Anbieter professioneller Reinigungsprodukte setzt mit seinen innovativen Technologien SmartFlow™ und REV™ auf Effizienz, Kostensenkung und Nachhaltigkeit.
Leichter, robuster und zertifizierter L-Klasse Sicherheitssauger mit zusätzlicher Saugkraft, zahlreichen Sicherheits-Features, praktischer Werkzeugbox und variabler Drehzahlregulierung. Die perfekte Wahl für einen professionellen Einsatz von Elektrowerkzeugen.
Nilfisk ist seit über einem Jahrhundert führend in der Herstellung und dem Vertrieb herausragender Reinigungsprodukte. Mit einem breiten Sortiment an Premium-Lösungen bedient das Unternehmen weltweit den professionellen und den Verbrauchermarkt. Nachhaltigkeit ist dabei ein zentraler Aspekt. Die innovativen Technologien SmartFlow™ und REV™ etwa verbessern die Effizienz, senken die Kosten und fördern eine umweltfreundlichere Reinigung.
Die Mission von Nilfisk ist es seit 1906, weltweit Reinigungsprodukte von höchster Qualität herzustellen und zu vertreiben. Nilfisk bietet ein großes Sortiment an Premium-Reinigungsprodukten und ist sowohl für den professionellen Markt als auch für den Verbrauchermarkt ein verlässlicher Dienstleister. Das österreichische Unternehmen ist global in über 40 Ländern mit rund 4.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tätig und verkauft in mehr als 100 Ländern seine Produkte. Eine besonders wichtige Säule von Nilfisks Geschäftstätigkeit ist Nachhaltigkeit – Branchenführung ist auch mit nachhaltigen Reinigungsprodukten möglich! Das Produktportfolio reicht von Bodenreinigungsgeräten und Sauger bis hin zu Hochdruckreinigern.
Herkömmliche automatische Scheuersaugmaschinen tragen oft mehr Wasser und Reinigungslösung auf den Boden auf als notwendig, besonders dann, wenn sie um Hindernisse navigieren müssen, beim Abbiegen langsamer werden oder entlang von Kanten reinigen. Die SmartFlow™-Technologie reduziert die Durchflussmenge des Reinigungsmittels automatisch, wenn die Maschine langsamer wird. Das reduziert die Kosten für Wasser und Reinigungsmittel und erhöht die Produktivität pro Tankfüllung. Zusätzlich wird die Wahrscheinlichkeit von Unfällen durch Ausrutschen und Stürze minimiert.
Die REV™ Random Orbital Scrubbing Technology ist das erste und bisher einzige Schrubbsystem, das unterschiedliche Orbital- und Rotationsbewegungen nutzt. Das führt zu einem geringeren Verbrauch von Wasser und Chemikalien und sorgt für eine gleichmäßige, nicht verwirbelte Bodenoberfläche. REV™ ist optimal für den täglichen Gebrauch, aber auch für die Tiefenreinigung, um auch hartnäckige Verschmutzungen ganz ohne Chemikalien zu entfernen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!