Menu

Synchronriemen Meterware, CONTI® SYNCHRODRIVE, HTD-Profil, HP

von Continental   |   mehr Zahnriemen

Drucken
Continental Endlich-Antriebsriemen aus Polyurethan (PU) mit HTD-Profil und metrischer Teilung sowie verstärkter Ausführung (HP), für Steuerungssysteme mit hoher Belastung.
Einsatzbereich
  • geeignet für Gegenbiegung/Rückenspannrollen
  • Linearantriebe
  • Steuerantriebe
  • Antriebstechnik
  • Transporttechnik

Vorteile/Ausführungen
  • Standard-Performance-Ausführung
  • optimiertes Kraft-, Drehmoment- und Leistungsverhalten
  • verstärkte Zugstränge
  • geringe Wellen- und Lagerbelastung
  • geringer Raumbedarf
  • hoher Wirkungsgrad
  • abriebfest
  • wartungsfrei
  • hydrolysebeständig
  • öl- und fettbeständig
  • benzin- und benzolbeständig
  • UV- und ozonbeständig

Anwendungen/Hinweise
  • verschweißbar zu Endlos-Riemen (Stanz- und Schweißformen notwendig)
  • reduzierte Leistungsübertragung (ca. 50 %) bei verschweißten Endlos-Zahnriemen

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +80 °C

Material/Werkstoff
  • Polyurethan (PU), schwarz
  • Zugträger aus Stahlcord

Downloads