Spannhülsen und Abziehhülsen dienen als Befestigungselemente für Lager auf Wellen. Spannhülsen bestehen aus einem Sicherungsblech und einer Nutmutter, bei Abziehhülsen ist die Wellenmutter nicht im Lieferumfang enthalten. Beide Produkte schützen die Mutter vor dem Losdrehen. Hier finden Sie eine große Auswahl an Spannhülsen und Abziehhülsen vom namhaften Hersteller INA-FAG. Mehr in unserem Ratgeber
Diese Spannhülse nach DIN 5415 eignet sich insbesondere, wenn Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischen Wellenzapfen befestigt werden. Verwendet man bei abgesetzten Wellen Spannhülsen mit Stützring, können die Lager axial genau festgelegt werden und der Lagerausbau ist einfac...
Schaeffler | Spannhülsen, Abziehhülsen
Diese Spannhülse nach DIN 5415 eignet sich insbesondere, wenn Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischen Wellenzapfen befestigt werden. Verwendet man bei abgesetzten Wellen Spannhülsen mit Stützring, können die Lager axial genau festgelegt werden und der Lagerausbau ist einfac...
Schaeffler | Spannhülsen, Abziehhülsen
Diese Hydraulik-Spannhülse nach DIN 5415 eignet sich insbesondere zur Befestigung von besonders großen Lagern mit kegeliger Bohrung auf zylindrischen Wellen. Die Ölnut in der kegeligen Mantelfläche und der gewindeseitige Pumpenanschluss erleichtern den Ein- und Ausbau.
Diese Abziehhülse nach DIN 5416 eignet sich insbesondere, wenn Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischen Wellen befestigt werden. Die kegelige Abziehhülse wird so weit in die Lagerbohrung gepresst, bis die notwendige Radialluft-Verminderung erreicht ist. Das Lager stützt sich...
Diese Abziehhülse nach DIN 5416 eignet sich insbesondere, wenn Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischen Wellen befestigt werden. Die kegelige Abziehhülse wird so weit in die Lagerbohrung gepresst, bis die notwendige Radialluft-Verminderung erreicht ist. Das Lager stützt sich...
Schaeffler | Spannhülsen, Abziehhülsen
Abziehhülse nach DIN 5416 eignet sich sehr gut, wenn Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischer Welle befestigt wird. Kegelige Abziehhülse wird so weit in die Lagerbohrung gepresst, bis die notwendige Radialluft-Verminderung erreicht ist, wobei Lager sich dabei z. B. gegen ein...
Schaeffler | Spannhülsen, Abziehhülsen
Diese Abziehhülse nach DIN 5416 eignet sich insbesondere, wenn Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischen Wellen befestigt werden. Die kegelige Abziehhülse wird so weit in die Lagerbohrung gepresst, bis die notwendige Radialluft-Verminderung erreicht ist. Das Lager stützt sich...
Schaeffler | Spannhülsen, Abziehhülsen
Diese Hydraulik-Abziehhülse nach DIN 5416 eignet sich insbesondere zur Befestigung von besonders großen Lagern mit kegeliger Bohrung auf zylindrischen Wellen. Die Ölnut in der kegeligen Mantelfläche und zwei Pumpenanschlüsse erleichtern den Ein- und Ausbau. Die kegelige Hülse wir...
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Spannhülsen und Abziehhülsen dienen als Befestigungselemente von Lagern mit kegeliger Bohrung auf Wellen mit zylindrischem Sitz. Dadurch entfällt eine aufwendige Bearbeitung der Welle mit einem kegeligen Sitz.
Spannhülsen können an beliebiger Stelle der Welle montiert werden und fixieren das Lager reibschlüssig – eine weitere axiale Sicherung ist nicht notwendig. Abziehhülsen müssen hingegen gegen eine Wellenschulter abgestützt werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!