Hier finden Sie Lagergehäuse aus Grauguss in verschiedensten Ausführungen und Größen sowie bester Qualität. Außerdem führen wir passende Dichtungen aller Art – vom Festring über die Filzdichtung bis hin zur Lippendichtung. Die Produkte schützen die hochwertigen Lager und ihre Leistungseigenschaften im industriellen Einsatz. Wir führen Flanschlagergehäuse sowie Stehlagergehäuse in ungeteilter sowie in geteilter Ausführung. Entdecken Sie unser Sortiment an Lagerböcken. Mehr in unserem Ratgeber
Geteiltes Stehlagergehäuse speziell zum Einbau von Wälzlagern mit kegeliger oder zylindrischer Bohrung. Robustes Gehäuse eignet sich sehr gut für raue Umgebungsbedingungen und wird aufgrund Wartungs- und Montagefreundlichkeit oft in Landwirtschaftsmaschinen, im Bergbau, papierver...
Dieses Flanschlagergehäuse eignet sich für den Einbau von Pendelkugellagern Baureihe 112 mit breitem Innenring auf zylindrischen Sitz. Durch den Flansch senkrecht zur Wellenachse ist dieses Gehäuse die ideale Anschlusskonstruktion für zahlreiche Maschinen und Anlagen, bei denen d...
Dreieckiges Flanschlagergehäuse ist für durchgehende Wellen oder auch für Lagerungen an Wellenenden vorgesehen. Es kann zwischen 2 unterschiedlichen Gehäusebreiten gewählt werden. Durch den senkrechten Flansch zur Wellenachse eignet sich dieses Gehäuse als Anschlusskonstruktion f...
Dieses viereckige Flanschlagergehäuse ist für durchgehende Wellen oder auch für Lagerungen an Wellenenden vorgesehen. Des Weiteren gibt es zwei unterschiedliche Gehäusebreiten, die je nach Lagerbreite gewählt werden. Durch den Flansch senkrecht zur Wellenachse ist dieses Gehäuse
Berührungsfreie Abdichtung eignet sich für hohe Umfangsgeschwindigkeiten. Eingepresste Rundschnur zwischen Welle und Labyrinthring verhindert ein Verrutschen dieser Dichtung trotz loser Passung. Labyrinthdichtung eignet sich sehr gut um das Lager vor Splittern zu schützen.
Aufgrund der berührungsfreien Abdichtung eignet sich die TSV Dichtung für hohe Umfangsgeschwindigkeiten. Die eingepresste Rundschnur zwischen Welle und Labyrinthring verhindert ein Verrutschen dieser Dichtung trotz loser Passung. Dieser Labyrinthring eignet sich sehr gut um das L...
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Lagergehäuse dienen als vorgefertigte Baueinheit, die unkompliziert und einfach an die Umgebungskonstruktion geschraubt werden kann. Das Gehäuse bietet Platz für ein Spannlager, welches nach der Anwendung ausgewählt wird. Optional finden sich Schmieröffnungen im Gehäuse, um das Spannlager mit Schmierstoff zu versorgen.
Das Gehäuse kann für eine durchgehende Welle ausgeführt oder einseitig verschlossen sein, falls sich das Ende der Welle im Gehäuse befindet. Geteilte Lagergehäuse erleichtern den Ein- und Ausbau bei Pendelkugellagern, Tonnenlagern und Pendelrollenlagern. Mittels zusätzlicher Festringe, die in das Gehäuse eingelegt werden, kann aus dem Loslager eine Festlagerung werden.
Abhängig von der Bauform werden Lagergehäuse mit Lippendichtungen, Filzringen oder Labyrinthdichtungen ausgeführt.