Zahnradgetriebe sind die häufigste Getriebeart. Hier bei Haberkorn finden Sie für die formschlüssige Kraftübertragung ein breites Angebot an Zahnstangen aus Stahl (auch rostfrei) oder Kunststoff, sowohl in runder Ausführung als auch quadratische Zahnstangen. Mehr in unserem Ratgeber
Quadratische, geradverzahnte Zahnstangen aus Stahl werden in geradlinigen Antrieben eingesetzt, ändern eine rotierende Bewegung in eine lineare oder umgekehrt. Einerseits bewegt sich das Stirnrad linear auf der fixen Zahnstange, andererseits bewirkt das fixierte Zahnrad eine line...
Quadratische, geradverzahnte Zahnstangen aus rostfreiem Stahl werden in geradlinigen Antrieben eingesetzt, ändern eine rotierende Bewegung in eine lineare oder umgekehrt. Einerseits bewegt sich das Stirnrad linear auf der fixen Zahnstange, andererseits bewirkt das fixierte Zahnra...
Geradverzahnte Zahnstangen aus Kunststoff werden in geradlinigen Antrieben eingesetzt, ändern eine rotierende Bewegung in eine lineare oder umgekehrt. Einerseits bewegt sich das Stirnrad linear auf der fixen Zahnstange, andererseits bewirkt das fixierte Zahnrad eine lineare Versc...
Quadratische, geradverzahnte Zahnstangen aus Kunststoff werden in geradlinigen Antrieben eingesetzt, ändern eine rotierende Bewegung in eine lineare oder umgekehrt. Einerseits bewegt sich das Stirnrad linear auf der fixen Zahnstange, andererseits bewirkt das fixierte Zahnrad eine...
Quadratische, schrägverzahnte, linkssteigende Zahnstangen aus Stahl dienen der axialen Kraftübertragung, ändern eine rotierende Bewegung in eine lineare oder umgekehrt. Einerseits bewegt sich das Stirnrad linear auf der fixen Zahnstange, andererseits bewirkt das fixierte Zahnrad
Quadratische, schrägverzahnte, rechtssteigende Zahnstangen aus Stahl dienen der axialen Kraftübertragung, ändern eine rotierende Bewegung in eine lineare oder umgekehrt. Einerseits bewegt sich das Stirnrad linear auf der fixen Zahnstange, andererseits bewirkt das fixierte Zahnrad...
Runde, geradverzahnte Zahnstangen aus Stahl werden in geradlinigen Antrieben eingesetzt, ändern eine rotierende Bewegung in eine lineare oder umgekehrt. Einerseits bewegt sich das Stirnrad linear auf der fixen Zahnstange, andererseits bewirkt das fixierte Zahnrad eine lineare Ver...
Runde, geradverzahnte Zahnstangen aus rostfreiem Stahl werden in geradlinigen Antrieben eingesetzt, ändern eine rotierende Bewegung in eine lineare oder umgekehrt. Einerseits bewegt sich das Stirnrad linear auf der fixen Zahnstange, andererseits bewirkt das fixierte Zahnrad eine
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Zahnstangen dienen überall dort zur Kraftübertragung, wo lineare Bewegungen ausgeführt werden müssen. So wird eine Drehbewegung über ein Ritzel in eine geradlinige Bewegung umgewandelt.
Zahnstangen definieren sich ähnlich wie Zahnräder bzw. Stirnräder über das Modul, das Maß für die Zahngröße. Das Modul ergibt sich durch Division der Teilung (das ist der Abstand zwischen den Zähnen) durch π. Zahnstangen sind in unterschiedlichen Längen lieferbar und können je nach Einsatz gekürzt werden. Die Standardbreite und -höhe einer quadratischen Zahnstange ist üblicherweise Modul x 10 mm, kann aber auf Anfrage auch in anderen Breiten und Höhen geliefert werden.
Die Standardzahnstangen aus Stahl bestehen aus C45. Zahnstangen aus Kunststoff bestehen aus POM (Delrin) oder bei kleinen Modulen aus PET. Rostfreie Zahnstangen bestehen aus Edelstahl (1.4305). Sonderfertigungen inkl. Beschichtungen oder gehärteter Zähne können auf Kundenwunsch individuell geliefert werden.
Die Standardausführungen sind entweder Zahnstangen mit quadratischem Stangenquerschnitt oder Rundzahnstangen mit rundem Stangenquerschnitt. Sonderanfertigungen wie Abfräsungen, Ablängungen, Bohrungen etc. sind auf Anfrage möglich.
Die Auslegung der Zahnstangen erfolgt wie bei Zahnrädern auf Basis der Zahnflankenfestigkeit und Zahnbruchsicherheit analog zur DIN3990. Je kleiner die Teilung der Zahnstange (Modul), desto geringere Kräfte können übertragen werden. Durch Härten der Zahnstange kann die Leistungsfähigkeit verbessert werden.
Paaren Sie nur Zahnstangen und Zahnräder gleichen Moduls miteinander. Die Größe des Zahnrades und der Zahnstange richten sich nach der Belastung und der Anwendung.