Verschiedene Maschinenelemente wie Antriebskette, Kettenrad, Keilriemen, Zahnriemen, Zahnstange

Maschinenelemente von NTN

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in Maschinenelemente von NTN
Hersteller: NTN Alle zurücksetzen
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Rillenkugellager SNR Baureihe 42, 43 zweireihig | Kugellager
angesehen
Gekauft
Rillenkugellager SNR Baureihe 42, 43 zweireihig

NTN | Kugellager

Offenes, metrisches und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-3, entspricht im Aufbau und Funktion paarig angeordneten einreihigen Rillenkugellager. Zweireihiges Rillenkugellager ist stark belastbar und zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen geeignet. 2-...

Rillenkugellager SNR Baureihe 60..NR mit Nut im Außenring | Kugellager
angesehen
Gekauft
Rillenkugellager SNR Baureihe 60..NR mit Nut im Außenring

NTN | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager mit Nut am Außenring nach DIN 625-1 wahlweise mit Sicherungsring, ist besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen.

Rillenkugellager SNR Baureihe 62..NR mit Nut im Außenring | Kugellager
angesehen
Gekauft
Rillenkugellager SNR Baureihe 62..NR mit Nut im Außenring

NTN | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager mit Nut am Außenring nach DIN 625-1 wahlweise mit Sicherungsring, ist besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen.

Rillenkugellager SNR Baureihe 63..NR mit Nut im Außenring | Kugellager
angesehen
Gekauft
Rillenkugellager SNR Baureihe 63..NR mit Nut im Außenring

NTN | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager mit Nut am Außenring nach DIN 625-1 wahlweise mit Sicherungsring, ist besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen.

Rillenkugellager SNR Baureihe 6...FT150 für Temperaturen bis 150 Grad | Kugellager
angesehen
Gekauft
Rillenkugellager SNR Baureihe 6...FT150 für Temperaturen bis 150 Grad

NTN | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Hochtemperaturlager nach DIN 625-1, besonders geeignet für kurzzeitige Spitzentemperaturen bis +150 °C. TOPLINE Rillenkugellager FT ist abgedichtet durch sogenannte Hochtemperaturdichtringe, hat hierfür kein separates Nachsetzzeichen un...

Rillenkugellager SNR Baureihe 6...HT200 für Temperaturen bis 200 Grad | Kugellager
angesehen
Gekauft
Rillenkugellager SNR Baureihe 6...HT200 für Temperaturen bis 200 Grad

NTN | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Hochtemperaturlager nach DIN 625-1, besonders geeignet für kurzzeitige Spitzentemperaturen bis +200 °C. TOPLINE Rillenkugellager ist abgedichtet durch sogenannte Hochtemperaturdichtringe, hat hierfür kein separates Nachsetzzeichen und w...

Rillenkugellager SNR Baureihe 6...F60. für Temperaturen bis 350 Grad | Kugellager
angesehen
Gekauft
Rillenkugellager SNR Baureihe 6...F60. für Temperaturen bis 350 Grad

NTN | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Hochtemperaturlager nach DIN 625-1, besonders gut geeignet für gleichbleibende sowie zyklische Temperaturen von +200 °C bis +350 °C bei niedriger Drehzahl. TOPLINE Rillenkugellager ist in offener sowie mit abgedichteter Ausführung erhäl...

Rillenkugellager SNR Baureihe 6...LT für Niedrigtemperaturen | Kugellager
angesehen
Gekauft
Rillenkugellager SNR Baureihe 6...LT für Niedrigtemperaturen

NTN | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Niedrigtemperaturlager nach DIN 625-1, ist aufgrund des Fettes ideal für gekühlte Temperaturen in der Lebensmittelindustrie. TOPLINE Rillenkugellager LT ist abgedichtet, hat hierfür kein separates Nachsetzzeichen und wird zur Aufnahme v...

Rillenkugellager SNR Baureihe 6...HV für hohe Drehzahlen | Kugellager
angesehen
Gekauft
Rillenkugellager SNR Baureihe 6...HV für hohe Drehzahlen

NTN | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Hochgeschwindigkeitslager nach DIN 625-1, besonders geeignet für hohe Drehzahlen bis max. 900.000 NxDM. Drehmomentschwaches TOPLINE Rillenkugellager HVZZ ist für hohe Geschwindigkeiten ausgelegt, reduziert wirkungsvoll den Strom und ist...

Rillenkugellager SNR Baureihe S6...FG1 rostgeschützt | Kugellager
angesehen
Gekauft
Rillenkugellager SNR Baureihe S6...FG1 rostgeschützt

NTN | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Edelstahl-Kugellager der Sentinel-Reihe nach DIN 625-1 mit Feststoffschmierung LUBSOLID eignet sich sehr gut zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen in der Lebensmittelindustrie und ist äußerst widerstandsfähig ge...

Rillenkugellager NTN Baureihe S6...LP09 rostgeschützt | Kugellager
angesehen
Gekauft
Rillenkugellager NTN Baureihe S6...LP09 rostgeschützt

NTN | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Edelstahl-Kugellager der Sentinel-Reihe nach DIN 625-1 mit Feststoffschmierung SOLID GREASE eignet sich sehr gut zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen in der Lebensmittelindustrie.

Rillenkugellager NTN Baureihe 6 | Kugellager
angesehen
Gekauft
Rillenkugellager NTN Baureihe 6

NTN | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Miniaturlager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen bei mittlerer bis hoher Drehzahl.

Rillenkugellager NTN Baureihe 60 | Kugellager
angesehen
Gekauft
Rillenkugellager NTN Baureihe 60

NTN | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen bei mittlerer bis hoher Drehzahl.

Rillenkugellager NTN Baureihe 62 | Kugellager
angesehen
Gekauft
Rillenkugellager NTN Baureihe 62

NTN | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen bei mittlerer bis hoher Drehzahl.

Rillenkugellager NTN Baureihe 63 | Kugellager
angesehen
Gekauft
Rillenkugellager NTN Baureihe 63

NTN | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen bei mittlerer bis hoher Drehzahl.

Rillenkugellager NTN Baureihe 64 | Kugellager
angesehen
Gekauft
Rillenkugellager NTN Baureihe 64

NTN | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen bei hohen bis sehr hohen Drehzahlen.

Rillenkugellager NTN Baureihe 68 | Kugellager
angesehen
Gekauft
Rillenkugellager NTN Baureihe 68

NTN | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen bei mittlerer bis hoher Drehzahl.

Rillenkugellager NTN Baureihe 69 | Kugellager
angesehen
Gekauft
Rillenkugellager NTN Baureihe 69

NTN | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen bei mittlerer bis hoher Drehzahl.

Rillenkugellager NTN Baureihe 160 | Kugellager
angesehen
Gekauft
Rillenkugellager NTN Baureihe 160

NTN | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen bei hoher Drehzahl.

Rillenkugellager NTN Baureihe 632 | Kugellager
angesehen
Gekauft
Rillenkugellager NTN Baureihe 632

NTN | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen bei mittlerer bis hoher Drehzahl.

1-20 von 200 Produkten