Rastbolzen kompakt mit T-Griff, Sechskantbund, mit/ohne Arretierung

von Halder Normalien   |   mehr Rastelemente

Drucken
Einsatz des gesicherten Verriegelungsbolzens bei Indexierbohrung mit bedienfreundlichem Griff zur Erleichterung bei hohen Entriegelungskräften.
Einsatzbereich
  • Maschinenbau
  • Werkzeugbau
  • Gerätebau
  • metallverarbeitende Betriebe

Vorteile/Ausführungen
  • einfache Handhabung beim Arbeiten mit Schutzhandschuhen
  • Bauhöhe bei Ausführung ohne Arretierung ist identisch
  • Erleichterung bei höheren Entriegelungskräften
  • korrosionsgeschützt oder rostfrei

Anwendungen/Hinweise
  • wenn bei der Ausführung mit Arretierung der Raststift nicht hervorstehen darf, wird durch Herausziehen und Drehung um 90° des Knopfes der Bolzen durch die innenliegenden Rastkerben gesichert
  • durch die Form des Griffes ist eine eindeutige Position des Einrastens definiert
  • durch einen Gewindeeinstrich ist der Rastbolzen komplett einschraubbar
  • die Einschraublänge ist über einen Distanzring anpassbar
  • die Federkraft entspricht dem statischen Mittelwert
  • Knopf ist nicht demontierbar

Technische Daten
  • Toleranz Bolzen-Ø d1
–0,02/–0,04 mm

Material/Werkstoff
  • Ausführung Stahl: Hülse aus brüniertem Stahl; Raststift aus gehärtetem Stahl
  • Ausführung Edelstahl: Hülse aus Stahl, 1.4305; Raststift aus vernickeltem Stahl, 1.4305
  • Knopf aus schwarz, mattem Kunststoff, Thermoplast PA 6

Lieferumfang
  • Kontermutter nicht enthalten

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder direkt zu einem Produkt? Hier können Sie direkt Kontakt aufnehmen, oder sich in Ihrem Haberkorn-Konto anmelden.
Sarah Fuchs
Einfach da.
Sarah Fuchs
Ihre erste Ansprechpartnerin
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2284
Sarah Fuchs
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Hauptmenü
Hauptmenü