Menu

Kunststoffrundriemen PU, Meterware, Optibelt RR/RR Plus

von Optibelt   |   mehr Rundriemen

Drucken
Endlich Rundriemen, mit oder ohne Zugträger, aus Polyurethan (PU) in verschiedenen Härtegraden, farblich je nach Shorehärte eingespritzt, für den individuellen Einsatz wie Transport von feuchten, fettigen Lebensmitteln, Dachziegeln, Fliesen, Flachglas, Betonplatten.
Einsatzbereich
  • Transport- und Förderanlagen
  • Lebensmittelindustrie
  • Holzverarbeitung (Furnieren)
  • als Führungsriemen beim Flaschen- und Dosentransport

Vorteile/Ausführungen
  • günstiger Reibungskoeffizient
  • hohe Zugfestigkeit
  • gute Rutschfestigkeit
  • hohe Elastizität und Dämpfung
  • einfach montierbar, Verschweißung vor Ort
  • keine Demontage der Anlage
  • schnelle Pannenbehebung
  • kurze Ausfallzeiten
  • verschleiß- und abriebbeständig
  • Beständig gegen Fette, Öle und viele Chemikalien
  • nicht färbend
  • RR Plus = mit Zugträger, besonders dehnungsarm, für lange Transportstrecken
  • raue Ausführung verbessert den Mitnahmeeffekt von feuchten und fettigen Produkten

Technische Daten
  • 88° Shore A, grün
Temperaturbeständigkeit –20 °C bis +80 °C

Material/Werkstoff
  • Polyurethan (PU)

Downloads