Kunststoffkeilriemen Optibelt KK

von Optibelt   |   mehr Keilriemen

Drucken
Antriebsriemen aus hochwertigen Werkstoffen zum endlosen verschweißen, speziell für das Förderwesen.
Einsatzbereich
  • Förderanlagen
  • Transportanlagen
  • Verpackungsmaschinen
  • Farbspritz- und Lackieranlagen

Vorteile/Ausführungen
  • universelle Einsatzmöglichkeiten
  • gute Abrieb- und Verschleißbeständigkeit
  • hohe Zugfestigkeit
  • Zeitersparnis, unnötige Demontage der Anlage
  • hohe Elastizität und Dämpfung
  • hochwertig verarbeitete Materialien
  • öl- und chemikalienbeständig
  • UV- und Ozonbeständig

Anwendungen/Hinweise
  • kann endlos verschweißt werden
  • 87 Shore A für leichte bis mittlere Belastungen
  • 92 Shore A für mittlere bis schwere Belastungen
  • 98 Shore A für hohe Belastungen und Temperaturen

Technische Daten
  • Temperaturbeständig
–10 °C bis +80 °C

Material/Werkstoff
  • Polyurethan (PU)

Downloads