Wartungsfreie Rollenketten
Produkte filtern in Wartungsfreie Rollenketten Iwis (6) 14,1 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 18,5 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 20,9 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 23,6 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 24,6 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 26,7 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 32,4 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 33,9 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 36,9 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 37,5 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 43 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 46,3 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 54 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 62,5 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 68,8 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 79,7 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 100,7 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 12,9 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 16,9 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 19,5 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 22,7 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 23,4 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 25,3 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 30,8 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 32 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 36 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 36,1 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 42,1 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 44,7 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 52,5 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 61,5 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 68 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 77 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 99,2 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 5,72 mm <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 7,75 mm <span><i>(</i>5<i>)</i></span> 9,65 mm <span><i>(</i>5<i>)</i></span> 11,75 mm <span><i>(</i>5<i>)</i></span> 12,7 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 15,88 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 17,02 mm <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 19,56 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 8,53 mm <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 11,3 mm <span><i>(</i>5<i>)</i></span> 13,28 mm <span><i>(</i>5<i>)</i></span> 15,62 mm <span><i>(</i>5<i>)</i></span> 17,75 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 22,4 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 25,45 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 29,1 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 29,45 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1-fach (simplex) <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 2-fach (duplex) <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 3-fach (triplex) <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 8,9 kN <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 16,9 kN <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 17,8 kN <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 22,2 kN <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 28,9 kN <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 31,1 kN <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 31,3 kN <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 44,5 kN <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 55,6 kN <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 57,8 kN <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 60 kN <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 66,7 kN <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 86,7 kN <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 95 kN <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 106 kN <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 160 kN <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 11 kN <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 19 kN <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 22 kN <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 25 kN <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 30 kN <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 40 kN <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 41 kN <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 49 kN <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 50 kN <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 58 kN <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 60 kN <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 61 kN <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 68 kN <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 75 kN <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 89 kN <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 120 kN <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 150 kN <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 219 kN <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 6,35 mm <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 8,51 mm <span><i>(</i>5<i>)</i></span> 10,16 mm <span><i>(</i>5<i>)</i></span> 11,91 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 12,07 mm <span><i>(</i>5<i>)</i></span> 15,85 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 15,88 mm <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 19,05 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 3,31 mm <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 4,45 mm <span><i>(</i>5<i>)</i></span> 5,08 mm <span><i>(</i>5<i>)</i></span> 5,72 mm <span><i>(</i>5<i>)</i></span> 5,96 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 7,94 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 8,28 mm <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 10,17 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 10,24 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 13,92 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 16,59 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 19,46 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 31,88 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> JWIS®-ANSI, MEGAlife II <span><i>(</i>1<i>)</i></span> JWIS®-BS, MEGAlife I <span><i>(</i>3<i>)</i></span> JWIS®-BS, MEGAlife II <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 8,2 mm <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 11,8 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 12,2 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 14,4 mm <span><i>(</i>5<i>)</i></span> 16,2 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 16,4 mm <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 18 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 21,1 mm <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 22,8 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 26,6 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0,41 kg/m <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 0,7 kg/m <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 0,78 kg/m <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 0,95 kg/m <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 1,25 kg/m <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 1,35 kg/m <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 1,47 kg/m <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1,85 kg/m <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 2 kg/m <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2,5 kg/m <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 2,57 kg/m <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2,7 kg/m <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2,72 kg/m <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2,8 kg/m <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 3,72 kg/m <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 3,8 kg/m <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 5,4 kg/m <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 8 kg/m <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 3/8" x 7/32" <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 1/2" x 5/16" <span><i>(</i>5<i>)</i></span> 5/8" x 3/8" <span><i>(</i>5<i>)</i></span> 3/4" x 7/16" <span><i>(</i>5<i>)</i></span> 3/4" x 1/2" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1" x 5/8" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1" x 17,02 mm <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 1 1/4" x 3/4" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 06B–1 GL <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 06B–2 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 08B–1 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 08B–2 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 08B–3 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 10B–1 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 10B–2 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 10B–3 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 12A–1 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 12B–1 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 12B–2 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 12B–3 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 16A–1 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 16B–1 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 16B–2 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 16B–3 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 20B–1 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Stahl <span><i>(</i>6<i>)</i></span> DIN 8187 <span><i>(</i>5<i>)</i></span> DIN 8188 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> ISO 606 ANSI <span><i>(</i>1<i>)</i></span> ISO 606 BS <span><i>(</i>5<i>)</i></span> vernickelt <span><i>(</i>6<i>)</i></span> 9,525 mm <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 12,7 mm <span><i>(</i>5<i>)</i></span> 15,875 mm <span><i>(</i>5<i>)</i></span> 19,05 mm <span><i>(</i>6<i>)</i></span> 25,4 mm <span><i>(</i>5<i>)</i></span> 31,75 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> D67ML-2 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> D67ML <span><i>(</i>1<i>)</i></span> D85ML-2 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> D85ML <span><i>(</i>1<i>)</i></span> D106ML-2 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> D106ML <span><i>(</i>1<i>)</i></span> D127ML-2 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> D127ML <span><i>(</i>1<i>)</i></span> D1611ML <span><i>(</i>1<i>)</i></span> G67ML-2 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> G67ML <span><i>(</i>1<i>)</i></span> L85ML-2 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> L85ML <span><i>(</i>1<i>)</i></span> M106ML-2 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> M106ML <span><i>(</i>1<i>)</i></span> M127ML-2 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> M127ML <span><i>(</i>1<i>)</i></span> M128AML-2 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> M1610AML-2 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> M1611ML-2 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> M1611ML <span><i>(</i>1<i>)</i></span> M2012ML-2 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> TR85ML <span><i>(</i>1<i>)</i></span> TR106ML <span><i>(</i>1<i>)</i></span> TR127ML <span><i>(</i>1<i>)</i></span> TR1611ML <span><i>(</i>1<i>)</i></span> true <span><i>(</i>6<i>)</i></span> Einfach Nachhaltiger <span><i>(</i>6<i>)</i></span> Dienstleistung / Service <span><i>(</i>6<i>)</i></span> Zurücksetzen
Kategorien
Produkte filtern
Einen Augenblick Geduld. Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Rollenkette JWIS® MEGAlife I, DIN 8187, 1-fach
Iwis
| Wartungsfreie Rollenketten
Wartungsfreie MEGAlife-Rollenkette JWIS® einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, für Anwendungen mit erschwertem Zugang für Wartungsarbeiten oder wo eine Nachschmierung nicht oder nur bedingt möglich ist wie bei trockenen Umgebungsbedingungen oder aus hygi...
Rollenkette JWIS® MEGAlife I, DIN 8187, 2-fach
Iwis
| Wartungsfreie Rollenketten
Wartungsfreie MEGAlife-Rollenkette JWIS® zweifach (duplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, für Anwendungen mit erschwertem Zugang für Wartungsarbeiten oder wo eine Nachschmierung nicht oder nur bedingt möglich ist wie bei trockenen Umgebungsbedingungen oder aus hygi...
Rollenkette JWIS® MEGAlife I, DIN 8187, 3-fach
Iwis
| Wartungsfreie Rollenketten
Wartungsfreie MEGAlife-Rollenkette JWIS® dreifach (triplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, für Anwendungen mit erschwertem Zugang für Wartungsarbeiten oder wo eine Nachschmierung nicht oder nur bedingt möglich ist wie bei trockenen Umgebungsbedingungen oder aus hyg...
Rollenkette JWIS® MEGAlife II, DIN 8187, 1-fach
Iwis
| Wartungsfreie Rollenketten
Wartungsfreie MEGAlife-Rollenkette JWIS® einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, für Anwendungen mit erschwertem Zugang für Wartungsarbeiten oder wo eine Nachschmierung nicht oder nur bedingt möglich ist wie bei trockenen Umgebungsbedingungen oder aus hygi...
Rollenkette JWIS® MEGAlife II, DIN 8187, 2-fach
Iwis
| Wartungsfreie Rollenketten
Wartungsfreie MEGAlife-Rollenkette JWIS® zweifach (duplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, für Anwendungen mit erschwertem Zugang für Wartungsarbeiten oder wo eine Nachschmierung nicht oder nur bedingt möglich ist wie bei trockenen Umgebungsbedingungen oder aus hygi...
Rollenkette JWIS® MEGAlife II, DIN 8188, 1-fach
Iwis
| Wartungsfreie Rollenketten
Wartungsfreie MEGAlife-Rollenkette JWIS® einfach (simplex), amerikanische Bauart nach ISO 606 ANSI/DIN 8188, für Anwendungen mit erschwertem Zugang für Wartungsarbeiten oder wo eine Nachschmierung nicht oder nur bedingt möglich ist wie bei trockenen Umgebungsbedingungen oder aus