Rollenkette ELITE®, Werksnorm, 1-fach

von Iwis   |   mehr Rollenketten

Drucken
Präzisionsrollenkette ELITE® einfach (simplex) nach Werksnorm, eignet sich als Antriebs- und Getriebekette sowie als Hub- und Förderkette.
Einsatzbereich
  • Anlagenbau
  • Maschinenbau
  • Fördertechnik
  • Antriebstechnik
  • Landmaschinen
  • Umwelttechnik
  • Logistiksysteme
  • Lagertechnik
  • Holzindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • mit 30–50 % der Bruchkraft vorgereckt
  • initialgeschmiert
  • höhere Bruchkräfte
  • Längentoleranzen 0,15 % zur Nominallänge
  • nahtlose, kaltfließgepresste und kugelgestrahlte Rollen mit extrem gleichmäßiger Wanddicke

Anwendungen/Hinweise
  • Angaben über die effektiv höheren Bruchkräfte und Dauerfestigkeitswerte erfolgen auf Anfrage
  • Qualitätssicherung durch ISO 9001
  • Fertigung in Anlehnung an ISO 606

Material/Werkstoff
  • Vergütungsstahl

Downloads