Menu

Schallschutzlager H-Plus, Quiet-Stripe, selbstklebend

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Schwingungsisolierung

Drucken
Selbstklebendes H-Plus Schallschutzlager aus PUR-Elastomer (100 % Polyurethan) zur Entkopplung von Flankenschall.
Einsatzbereich
  • Brettsperrholz
  • Holzmodulbau
  • Holzelementbau
  • Holz-Hybridbau

Vorteile/Ausführungen
  • selbstklebend
  • Ausgleichen von Bautoleranzen
  • geringes Setzungsverhalten
  • flexibler Einsatzbereich bis 35 kN/m
  • schnell und einfach verlegbar
  • hervorragende Alterungsbeständigkeit

Anwendungen/Hinweise
  • Brandverhalten gemäß EN ISO 11925-2 Klasse E/EN 13501-1

Technische Daten
  • Verbesserung der Stoßstellendämmung ΔKij
5,6 dB gemäß EN ISO 10848
  • Lastbereich
35 kN/m
  • Härte
35 Shore A gemäß DIN ISO 7619-1
  • Lagersteifigkeit vertikal

65 kN/mm gemäß EN ISO 844 (bei 0,39 N/mm² und je Meter)

  • Reibungskoeffizient
0,5 (trocken, Haftreibung)
  • Einsatztemperatur
–30 °C bis +70 °C

Material/Werkstoff
  • Polyurethane, schwarz