Gabelkopfgegenstück

mehr Gabelgelenke

Drucken
Gabelkopfgegenstück aus Stahl, verzinkt mit einem Innengewinde.
Einsatzbereich
  • Automobil- und Bahnindustrie
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Land- und Baumaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • Ausführungen in metrisches Rechts- oder Linksgewinde
  • kombinierbar mit Gabelkopf DIN 71752 / DIN ISO 8140
  • leicht zu demontieren
  • korrosionsgeschützt
  • wartungsfrei

Anwendungen/Hinweise
  • Normteil
  • Anschlussmaße nach DIN ISO 8140
  • einsetzbar für einfache, lineare und hohe Belastungen

Technische Daten
  • Passung Innen-Ø d1
H9
  • Passung Ausnehmung a1
nach DIN 178
  • Toleranz l2 Grenzabmaß
±0,3 mm
  • r = Radius oder 45º – Fase ca.
0,5 mm

Material/Werkstoff
  • galvanisch verzinkter Stahl 1.0718 (11SMnPb30+C), weiß

Downloads