Produkte von Landolt
Vliese für Lösungen sämtlicher Baustellenprobleme im Indoor- und Outdoorbereich

Vliese für Lösungen sämtlicher Baustellenprobleme im Indoor- und Outdoorbereich
Landolt | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese
Multifunktionales Schutz- und Abdeckvlies mit ausgezeichneter Haftung, auch bei hoher Beanspruchung. Schützt Böden, Arbeitsflächen und Anlagen vor Beschädigungen und Flüssigkeiten und sorgt für eine saubere und sichere Baustelle.
Landolt | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese
Selbstklebendes und lichttransparentes Schutz- und Abdeckvlies für vertikale Oberflächen im Innen- und Außenbereich schützt Glasflächen, Fassaden, Fenster und Türen vor Beschädigungen sowie vor Farbe und Staub.
Landolt | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese
Multifunktionales, besonders dichtes Schutz- und Abdeckvlies mit wasserundurchlässiger Folie und exklusiver Haftbeschichtung, die auch bei hoher Beanspruchung haftet. Es schützt Böden, Arbeitsflächen und Anlagen vor Beschädigungen und Flüssigkeiten und sorgt für eine saubere und
Landolt | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese
Vielseitig einsetzbares Schutz- und Abdeckvlies mit wasserundurchlässiger Folie und exklusiver Haftbeschichtung, die auch bei hoher Beanspruchung haftet. Es schützt Böden, Arbeitsflächen und Anlagen vor Beschädigungen und Flüssigkeiten und sorgt für eine saubere und sichere Baust...
Landolt | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese
Zuverlässig absorbierendes, besonders dichtes Schutz- und Abdeckvlies mit einer saugfähigen, wasserundurchlässigen Schicht und exklusiver Haftbeschichtung, die auch bei hoher Beanspruchung haftet. Es schützt Böden, Arbeitsflächen und Anlagen vor Beschädigungen und Flüssigkeiten u...
Landolt | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese
Atmungsaktives, besonders dichtes Schutz- und Abdeckvlies mit dampfoffener wasserundurchlässiger PE-Folie und exklusiver Haftbeschichtung, die auch bei hoher Beanspruchung haftet. Es schützt Böden, Arbeitsflächen und Anlagen vor Beschädigungen und Flüssigkeiten und sorgt für eine...
Landolt | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese
Schwer entflammbares Schutz- und Abdeckvlies mit wasserundurchlässiger Folie und exklusiver Haftbeschichtung, die auch bei hoher Beanspruchung haftet. Es schützt Böden, Arbeitsflächen und Anlagen vor Beschädigungen und Flüssigkeiten und sorgt für eine saubere und sichere Baustell...
Landolt | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese
Akustik- und Staubschutzvlies, verhindert das Durchsickern von Hausstaub und Dämmstoff-Feinanteilen, verbessert die Optik von Fugen bei Decken und Wänden.
Landolt | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese
Akustik- und Staubschutzvlies, verhindert das Durchsickern von Hausstaub und Dämmstoff-Feinanteilen, verbessert die Optik von Fugen bei Decken und Wänden.
Als führender Schweizer Vlieshersteller entwickelt und produziert die Firma FRITZ LANDOLT AG seit 1884 ein hochwertiges und innovatives Sortiment von Schutz-Lösungen für den Bau.
Das Unternehmen bemüht sich stets darum, den Marktanforderungen und Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. Laufende Forschung und Entwicklung, regelmäßige Qualitätsprüfung, der interne Vertrieb, die eigene Produktionsorganisation sowie eine enge Zusammenarbeit mit den Lieferanten garantieren hochwertige Lösungen für Kundinnen und Kunden.

Das Unternehmen ist spezialisiert auf hochtechnische Nadelvliesstoffe mit vielseitigen Schutzfaktoren für den Indoor- und Outdoorbereich. Dieser Schutz ist sowohl für den Menschen (z.B. Rutschfestigkeit) als auch für Oberflächen (z.B. stoßfest, wasserundurchlässig etc.) gegeben. Die zertifizierten Schutzvliese sind dabei vielseitig einsetzbar.
Das Schutzvlies Floorliner™ ist das bekannteste Produkt von LANDOLT. Es ist ein multifunktionales, extra robustes und mechanisch stark beanspruchbares Schutz- und Abdeckvlies. Das Vlies ist sekundenschnell auf der Baustelle ausgelegt, egal ob auf Holzböden, Fliesen, Teppichen oder Treppen. Eine spezielle Beschichtung garantiert, dass das Vlies nicht verrutscht.
Diese rutschhemmende Beschichtung ist das patentierte LANDOLT Opticoat™.

Dabei ist Opticoat™ kein punktuell aufgetragener Klebstoff, es handelt sich dabei um einen Hightech-Verbund von Fasern und Haftstoff. Das Vlies muss nur an der gewünschten Stelle ausgerollt werden und die Beschichtung haftet sofort. Sie ist perfekt geeignet für Teppich- und Gleitschutzvliese, wie zum Beispiel den klassischen Floorliner™basic.
Der Vorteil liegt dabei in der temporären Anwendung: Das Schutzvlies kann von allen Böden und anderen Oberflächen einfach wieder abgezogen werden. Dabei bleiben keine (Klebe-)Rückstände oder Beschädigungen zurück.
Das umfassende LANDOLT-Portfolio mit zertifizierten Schutzvliesen bietet auch für besondere Ansprüche (schwer entflammbar, antistatisch, absorbierend, atmungsaktiv) und Sonderanwendungen das passende Produkt.
Diverse Aspekte der LANDOLT-Produkte versprechen einen gewissenhaften Umgang mit Ressourcen und Umwelt:
hinterlassen keine Rückstände auf dem Boden
Vlies-Produkte können mehrmals verwendet werden (ohne Verlust von Haftungs- oder Schutzeigenschaften)
Kosteneinsparungen dank Mehrfachverwendung
einfaches Reinigen, Kehren und Wischen
Materialien sind thermisch entsorgbar – es entstehen keine Schadstoffe
100 % Swiss made

Die breite Palette an Geokunststoffen in hoher Qualität der Firma FRITZ LANDOLT AG bietet optimale Lösungen für sämtliche Baustellenprobleme und eine Vielzahl von Anwendungen.
Zu den wichtigsten Outdoor-Bereichen zählen:
Hoch-, Erd- und Tiefbau (Bereich Sickerleitungen, Straßen- & Gleisbau, Bereich Geh- & Wanderwege)
Garten- und Landschaftsbau (Bau von Zufahrts- und Gartenwegen, Teichen, Garagenzufahrten, Terrassen, temporären Lagerplätzen, Erdstützungskonstruktionen zur Böschungssicherung)
Für jeden Bereich bietet LANDOLT seinen Kundinnen und Kunden die passenden Produkte. So gibt es für den Straßenbau zum Beispiel das Geogitter Miragrid GX 35/35 oder auch das Landogeo™ PP Bändchengewebe und speziell für tiefe Temperaturen die Frostschutzmatte Froma™.
Seit 1884 produziert und entwickelt die FRITZ LANDOLT AG an ihrem Hauptstandort Näfels in der Schweiz hochwertige Schutzvliese. Seit jeher wird alles in der Schweiz gemacht:
Von Forschung, Produktentwicklung, Qualitätsprüfung (Qualitätssicherung durch eigenes Labor und genormte Testverfahren, eigene Prüfgrundlagen und Messverfahren) über die Produktion bis zum Vertrieb hat LANDOLT alles in einer Hand. LANDOLT-Vliese sind also zu 100 % „Swiss made“.