Produkte von Knipex
Zangen mit höchster Leistungsfähigkeit, Ergonomie und Lebensdauer

Zangen mit höchster Leistungsfähigkeit, Ergonomie und Lebensdauer
Knipex | Werkstattwagen, Montagerollen
Robuste Schaumstoffeinlage für eine übersichtliche und geschützte Aufbewahrung der Werkzeuge. Aussparungen ermöglichen rasche Entnahme und durch den zweifarbigen Schaumstoff ist fehlendes Werkzeug auf einen Blick erkennbar.
Knipex | Werkstattwagen, Montagerollen
Robuste Schaumstoffeinlage für eine übersichtliche und geschützte Aufbewahrung der Werkzeuge. Aussparungen ermöglichen rasche Entnahme und durch den zweifarbigen Schaumstoff ist fehlendes Werkzeug auf einen Blick erkennbar.
Knipex | Schraubendreher, Schraubenzieher
ESD-Werkzeug mit elektrisch ableitenden Griffen, für ein sicheres Arbeiten an empfindlichen elektronischen Bauteilen.
8-strahliger Multifunktionsschlüssel für die Betätigung von Schließungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung und Absperrsysteme. Zwei Kreuzschlüssel sind mit einem Magneten platzsparend ve...
Knipex | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
Kompakter, hochwertiger Seitenschneider für den professionellen täglichen Einsatz. Schlanke Kopfform und präzisionsgeschliffene Schneiden eignen sich perfekt für Arbeiten in engen oder schwer zugänglichen Bereichen.
Knipex | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
Seitenschneider mit poliertem oder verchromtem Kopf und schlanker Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen.
Knipex | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
Seitenschneider mit poliertem Kopf, zum glatten Abschneiden von Angüssen an Kunststoffteilen oder weichen Werkstoffen wie Blei. Mit gerader, 45° oder 85° abgewinkelter Schneide.
Knipex | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
Kompakter VDE-Seitenschneider für universelle Schneidarbeiten im Elektro- und Elektronikbereich. Präzisionsgeschliffene, gehärtete Schneiden sorgen für saubere Ergebnisse von der Spitze bis zur Schneidkante. Isolierte Mehrkomponenten-Griffe erfüllen alle Anforderungen der IEC 609...
Knipex | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
VDE-geprüftes Profiwerkzeug, Seitenschneider und Abisolierwerkzeug in einem. Ideal für Elektroinstallationen, Schneidarbeiten auch unter beengten Verhältnissen möglich.
Knipex | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
Seitenschneider mit poliertem oder verchromtem Kopf und doppelt gelagerter Gelenkachse für harte, dauerhafte Beanspruchung.
Knipex | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
Seitenschneider mit verchromtem Kopf und hoher Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch Abstimmung von Schneidwinkel und Übersetzungsverhältnis.
Knipex | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
Kompakter, extrem leistungsstarker Kraft-Seitenschneider für härteste, dauerhafte Beanspruchung. Präzise induktiv gehärtete Schneiden und ergonomische Griffe sind ideal für professionelle Anwendungen geeignet.
Knipex | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
Seitenschneider mit poliertem Kopf und hoher Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand, für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht.
Knipex | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
Extrem robuster und VDE-geprüfter Kraft-Seitenschneider, speziell entwickelt für den Elektrobereich und den harten Dauereinsatz. Induktiv gehärtete Schneiden und optimale Übersetzung bieten maximale Leistung bei minimalem Kraftaufwand.
Knipex | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
Kompakter Kraft-Seitenschneider für härteste, dauerhafte Beanspruchung. Dank seiner optimierten Schneidengeometrie, hohen Übersetzung und robuster Bauweise eignet er sich ideal für professionelle Anwendungen.
Knipex | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
Seitenschneider mit poliertem Kopf und optimaler Übersetzung durch Doppelgelenk-Konstruktion. Für grobes und feinstes Schneiden, schneidet zuverlässig alle Drahtsorten, aber auch Bandmaterial.
Knipex | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
Seitenschneider mit abgewinkeltem, poliertem Kopf und besonders hoher Kraftverstärkung durch verbesserte Hebelverhältnisse wodurch eine Kraftersparnis von bis zu 21 % ermöglicht wird. Der um 12° abgewinkelte Kopf bietet Freiraum zum Greifen.
Bereits seit über 135 Jahren werden vom Familienunternehmen KNIPEX Zangen für professionelle Anwender produziert. Was als kleine Zangenschmiede begann, hat sich zu einem weltweit erfolgreichen Unternehmen entwickelt. Den Anforderungen an Zangen im täglichen Einsatz – wie Präzision und zuverlässige Funktion selbst nach langem Gebrauch – werden KNIPEX-Zangen mehr als gerecht. Alle Produkte und Optimierungen sind genauestens durchdacht und werden strengen Belastungs- und Dauertests unterzogen.

KNIPEX fertigt und entwickelt seit 1882 ausschließlich in Wuppertal, Deutschland – Qualität made in Germany. Alle Schritte der Produktion werden von KNIPEX selbst gesteuert und können dementsprechend auf die beste Qualität hin optimiert werden.
Hinter jeder Zangen steckt jahrelange Erfahrung und umfassendes Know-how. Besonders auf die Präzision einer Zange kommt es an, um sicheres Greifen, Schneiden und Verformen zu gewährleisten. Modernste Fertigungstechniken sorgen für das strenge Einhalten der Qualitätsvorgaben durch genaue Messungen und etliche Prüfungen. Neben Dauertestanlagen und modernen Messtechniken werden auch Prüfungen von Hand durchgeführt. So wird die hohe Qualität für Kundinnen und Kunden sichergestellt.

Auch Zangen können und werden bei KNIPEX fortlaufend weiterentwickelt und verbessert. „Immer bessere Zangen“ lautet das Motto. Damit wird für Kunden noch effektiveres und leichteres Arbeiten mit den Zangen erreicht.
Unkonventionelle Lösungen zeigen hierfür den Weg auf. Dabei hilft das über die Jahre hinweg aufgebaute Fachwissen – neue Wege der Kraftübertragung oder auch schnellere und einfachere Bedienbarkeit sind so entwickelt worden.
Zangen können überall gebraucht und eingesetzt werden, nicht zuletzt aufgrund ihrer großen Vielfalt. KNIPEX produziert verschiedenste Zangentypen, welche für die unterschiedlichsten Anwendungsgebiete und Anforderungen eingesetzt werden können. Von Kombizange, Flachrundzange und Sicherungszange bis hin zur Wasserpumpenzange finden Sie eine Vielzahl an KNIPEX-Zangentypen in unserem Haberkorn Sortiment.

Auch für speziellen Branchen hat KNIPEX Zangen entwickelt, die dem jeweiligen Handwerk entsprechen. So finden sich passende Zangen für die Branchen Elektro, Sanitär, Industrie, Automobil, Landwirtschaft, Photovoltaik, Luftfahrt, Elektronik und Bau.

Ebenso wie Haberkorn legt KNIPEX großen Wert auf nachhaltiges Handeln. Besonders in den Bereichen Bildung, Soziales und Kultur ist KNIPEX sehr engagiert. Um als produzierendes Unternehmen den Verbrauch von Rohstoffen und Primärenergie zu verringern, werden verschiedenste Maßnahmen umgesetzt, um den entstehenden Abfall sowie den Energieeinsatz so gering wie möglich zu halten.
Nachhaltigkeit und ähnliche Werte verbinden – so verbinden Sie auch Haberkorn und KNIPEX, die bereits seit Jahren eine erfolgreiche, enge Partnerschaft pflegen.