Übergabe Laufwagen 6 D37-32

von Item   |   mehr Materialfluss

Drucken
Konstruktionen nahtlos übertragen

item Engineeringtool mit Anbindung an Haberkorn

Zum Service
Test
Sichere Überleitung von Materialtransport im Hängefördersystem zwischen einem Gestell und einem mobilen Wagen. Überschneidende Laschen leiten Laufwagen sicher von Laufschienenprofil 6 30x30-80 zum anderen Schienenprofil 6.
Einsatzbereich
  • Hängefördersystem
  • Lagertechnik
  • Fördertechnik
  • Verkettung von Arbeitsplätzen

Vorteile/Ausführungen
  • Nut 6
  • leicht gekurvte Konturen
  • Laschen überschneidenden sich
  • leichte Fluchtungsfehler werden ausgeglichen
  • sichere Weiterleitung von Wagen
  • Versatz von max. 10 mm zu beiden Seiten wird ausgeglichen
  • Toleranzausgleich auch bei geringem Höhenversatz möglich, Gefälle muss erhalten bleiben
  • Befestigung in unteren Nutenden 6 des Laufschienenprofiles

Material/Werkstoff
  • Übergabe Aluminium
  • Nutenstein, Schraube Stahl verzinkt

Lieferumfang
  • Übergabe
  • 2 Nutenstein
  • 2 Halbrundschrauben ISO 7380

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ESD


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder direkt zu einem Produkt? Hier können Sie direkt Kontakt aufnehmen, oder sich in Ihrem Haberkorn-Konto anmelden.
Sarah Fuchs
Einfach da.
Sarah Fuchs
Ihre erste Ansprechpartnerin
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2284
Sarah Fuchs
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Hauptmenü
Hauptmenü