Menu
Profilrohsystem D30

Profilrohrsystem D30

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Profilrohrsystem D30.

Profilrohr D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Profilrohr D30

Item | Profile und Zubehör

Schlanke, verwindungssteife Basisstrebe mit Profil zur platzsparenden Konstruktion bzw. Fertigung von Betriebsmittel, Regal. Rohrgeometrie ermöglicht formschlüssige Verbindung an 4 Seiten.

Rollenbahn St 60x24 D15 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn St 60x24 D15 ESD

Item | Materialfluss

Antistatische, robuste, niedrige Rollenschiene mit breiten Rollen und geringem Rollendurchmesser kann bei den meisten Einbausituationen verwendet werden und eignet sich sehr gut für Transportgüter mit unebenem Boden.

Rollenbahn St 60x24 D15 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn St 60x24 D15

Item | Materialfluss

Robuste, niedrige Rollenschiene mit breiten Rollen und geringem Rollendurchmesser kann bei den meisten Einbausituationen verwendet werden und eignet sich sehr gut für Transportgüter mit unebenem Boden.

Verbinder-Anschluss 8 D30 außen 90° | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verbinder-Anschluss 8 D30 außen 90°

Item | Verbindungstechnik

Formschlüssige 90°-Verbindung mit Systemnut 8 um Profile der Baureihe 8 an Profilrohr D30 bzw. Rohr D30 anzuschließen. Anschlussverbinder wird häufig für Unterkonstruktionen bei Transportwagen aus Profilen mit Nut 8 verwendet.

Top-Marken in Profilrohrsystem D30
Alle Marken
Für besondere Ansprüche. Spezialsortimente von Haberkorn.
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center

Highlights Mit Profil

Wirtschaftlich, flexibel und leistungsfähig: das Profilrohrsystem D30. Die Baureihe D30 verbessert Fertigungsabläufen und ist kompatibel mit dem item Systembaukasten. Es ist deutlich leichter als Stahlkonstruktionen und dennoch stabil.

Verbindungstechnik weiter gedacht

Verbindungstechnik weiter gedacht

Die einzigartige Idee der Verbindungstechnik D30: sie ermöglicht die Verbindung von glatten Rohren, Profilrohren und Profilen mit Standardnuten untereinander – mit denselben Verbindungselementen.

Bewegungsfanatiker

Bewegungsfanatiker

Waren, Fertigteile und Verbrauchsmaterial: In einer zeitgemäßen Fertigung ist alles im Fluss. Die Materialflusskomponenten der Baureihe D30 sind sehr schnell konfektioniert und eingebaut.

Spezialwerkzeuge

Spezialwerkzeuge

Haberkorn führt auch spezielle Werkzeuge zur Bearbeitung von Elementen der Baureihe D30 – LPS im Sortiment.

Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder direkt zu einem Produkt? Hier können Sie direkt Kontakt aufnehmen, oder sich in Ihrem Haberkorn-Konto anmelden.
Sarah Fuchs
Einfach da.
Sarah Fuchs
Ihre erste Ansprechpartnerin
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2284
Sarah Fuchs
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken