Elektromagnetkupplung mit Riemenscheibe, Gleichstrom

von Oleodinamica Borelli   |   mehr Vorsatzlager, Magnetkupplungen

Drucken
Elektromagnetische Schaltkupplungen müssen, um auf die gewünschten Nenndrehmomente zu kommen, einer Einlaufphase unterzogen werden. Dies erfolgt durch mehrmaliges Ein-/Auskuppeln bei unbelasteter Pumpe.
Einsatzbereich
  • für Zahnradpumpen Gr. 1 und Gr. 2

Vorteile/Ausführungen
  • energiesparend

Anwendungen/Hinweise
  • für den Zusammenbau der Pumpe mit der Magnetkupplung ist eine Kupplungsmuffe notwendig

Technische Daten
  • Drehzahl max.
5.000 min-1

Downloads