Ventil zum Begrenzen des Zulaufdrucks aus den Versorgungsleitungen. Schützt Motor oder Zylinder vor Druckstößen, die durch Richtungsänderungen oder plötzliche Stopps hervorgerufen werden. Es ist über Kreuz konfiguriert und abgeleitetes Öl wird der jeweils anderen Leitung zugeführ...
Ventil zur Begrenzung des Zulaufdrucks aus den Versorgungsleitungen. Schützt Motor oder Zylinder vor Druckstößen, die durch Richtungsänderungen oder plötzliche Stopps hervorgerufen werden. Es ist über Kreuz konfiguriert und abgeleitetes Öl wird der jeweils anderen Leitung zugefüh...
Direktbetätigtes 3-Wege-Druckreduzierventil zur Verminderung des variablen höheren Drucks im Primärsystem auf einen niedrigen Konstantdruck im Sekundärsystem. Ein Umgehungsrückschlagventil erlaubt die schnelle Entleerung des geregelten Kreises.
2-Wege-Druckreduzierventil mit anfangs freiem Durchfluss von 2 nach 1. Wenn der Druck an 1 die Druckeinstellung übersteigt, greift das Ventil ein, um den Eingangsfluss an 2 zu beschränken. Dadurch steigt der Druckabfall über das Ventil und hält einen konstanten Druck an 1 aufrech...
Direktgesteuertes Druckfolgeventil für Rohrleitungsbau, sperrt den Durchfluss von V1 nach C1, bis der eingestellte Druck den Wert übersteigt. In der Folge öffnet das Ventil und gibt nur den Differenzdruck zwischen Pumpendruck und Einstellwert an den zweiten Verbraucher weiter. In...
Kompensiertes, direktgesteuertes Druckfolgeventil für Rohrleitungseinbau, sperrt den Durchfluss von V1 nach C1, bis der eingestellte Druck den Wert übersteigt. In der Folge öffnet das Ventil und gibt den Förderstrom und den gesamten Betriebsdruck an den zweiten Verbraucher weiter...
Kompensierte, direktgesteuerte Druckfolgepatrone, sperrt den Durchfluss von V1 nach C1, bis der Druck den eingestellten Wert übersteigt. In der Folge öffnet das Ventil und gibt den Förderstrom und den gesamten Betriebsdruck an den zweiten Verbraucher weiter.
Kompensiertes, direktgesteuertes Druckfolgeventil für Rohrleitungsbau, sperrt den Durchfluss von V1 nach C1, bis der eingestellte Druck den Wert übersteigt. In der Folge öffnet das Ventil und gibt den Förderstrom und den gesamten Betriebsdruck an den zweiten Verbraucher weiter. I...
Direktgesteuertes Druckfolgeventil, sperrt den Durchfluss von V1 nach C1, bis der eingestellte Druck den Wert übersteigt. In der Folge öffnet das Ventil und gibt nur den Differenzdruck zwischen Pumpendruck und Einstellwert an den zweiten Verbraucher weiter. In Gegenrichtung ist f...
Direktgesteuertes Druckfolgeventil, sperrt den Durchfluss von V1 nach C1, bis der eingestellte Druck den Wert übersteigt. In der Folge öffnet das Ventil und gibt nur den Differenzdruck zwischen Pumpendruck und Einstellwert an den zweiten Verbraucher weiter. In Gegenrichtung ist f...