Menu

Magnet-Schieberventil DSP7, vorgesteuert

von Duplomatic   |   mehr Wegeschieber

Drucken
Hydraulisch vorgesteuertes 4/3-Wegeventil mit CETOP-07-Anschlussbild, angesteuert durch ein direktgesteuertes CETOP-03-Magnetventil. Ideal für hohe Volumenströme und robuste Industrieanwendungen.
Einsatzbereich
  • Industriemaschinen
  • Pressen
  • Materialhandling- und Automationssystemen
  • Mobilhydraulik

Technische Daten
  • Durchfluss
max. 300 l/min
  • Betriebsdruck
max. 350 bar 
  • Umgebungstemperatur
–20 °C bis +50 °C
  • Flüssigkeitstemperatur
–20 °C bis +80 °C

Material/Werkstoff
  • Dichtungen aus NBR

Downloads