Speicherladeventil MRQA

von Duplomatic   |   mehr Druckregelventile

Drucken
Ventile mit Plattenanschluss nach Cetop 4.2-4-03-315 sind Druckregler- bzw. Sicherheitsventile. Wenn im Kreislauf der Einstellwert erreicht wird, gibt das Ventil den freien Rückfluss der Pumpe frei. Es versetzt die Pumpe unter Druck, wenn im Kreis der Druck unter die 68 % bzw. 78 % des Einstellwertes sinkt.
Einsatzbereich
  • Hydraulikaggregate

Vorteile/Ausführungen
  • sichert ständigen Druck
  • vermeidet Ölerwärmung
  • verminderter Energieverbrauch

Technische Daten
  • Umgebungstemperatur 
–20 °C bis +60 °C 
  • Flüssigkeitstemperatur 
–20 °C bis +80 °C

Downloads