Menu

Gewindereduzierung RI-ED, STAUFF®

von Stauff   |   mehr Stauff® Hydraulikverschraubungen

Drucken
Reduzierung zum Vergrößern oder Verkleinern des Rohrgewindes von einem Zoll-Außengewinde auf ein Zoll-Innengewinde.
Vorteile/Ausführungen
  • Einschraubgewinde Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch
  • Innengewinde Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch
  • Profildichtring

Anwendungen/Hinweise
  • Einschraubstutzen nach ISO 1179-2
  • Einschraubloch nach ISO 1179-1

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +100 °C

Material/Werkstoff
  • Stahl, Zink-Nickel
  • Profildichtring aus NBR

Downloads