Menu

Doppelter 3/2-Wege-Kugelhahn IG, BSP

mehr Mehrwege-Kugelhähne

Drucken
Kugelhahn mit 6-Wege-Kolbenhahnventil zur zeitgleichen Ansteuerung von zwei hydraulischen Funktionen.
Vorteile/Ausführungen
  • Kolbenhahnventil mit Drehschieber
  • Schaltkreis mit 3-4-6-8 Wegen
  • Schieberbetätigung über Handhebel

Technische Daten
  • Leckage
0,5 cm³/min (bei 100 bar und 33 mm²)

Material/Werkstoff
  • Gehäuse aus Gusseisen
  • Dichtungen aus Polyamid (POM)/NBR

Downloads