Menu

ELIKA Leiselaufpumpe ELI2

von Elika   |   mehr Hydraulikpumpen

Drucken

Der Geräuschpegel von ELIKA Zahnradpumpen liegt durchschnittlich um 15 dBA tiefer im Vergleich zu herkömmlichen Außenzahnradpumpen.


Einsatzbereich
  • Heukrane
  • Papierpressen
  • Müllpressen
  • hochwertiger Aggregatebau

Vorteile/Ausführungen
  • Vermeidung von Lärmbelastung
  • angenehmer Klang durch niedrige Frequenz
  • hoher volumetrischer Wirkungsgrad
  • arbeitet auch bei niedriger Drehzahl mit hohem Druck
  • geringe Pulsation verringert Schwingungen

Anwendungen/Hinweise
  • rechtsdrehend

Technische Daten
  • Antriebswelle 
Ø 17,4 mm, Konus 1:8, Keil 4 mm 
  • Zentrieransatz 
Ø 36,5 mm 
  • Flanschbefestigung 
96 x 71,5 mm, Bohrung Ø 9 mm 
  • Anschlüsse P/T
Teilkreis-Ø 35/40 mm
  • Geräuschpegel
bei 1.500 Upm und p (cont.)

Material/Werkstoff
  • Gehäuse aus Aluminium
  • Deckel aus Grauguss

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.