Menu

Hilfsschalterblock TeSys K, verzögert

von Schneider Electric   |   mehr Schütze

Drucken
Elektronisch verzögerter Hilfskontaktblock als Zubehör für die Schütze, Hilfsschütze und Wendeschütze der Serie TeSys K.
Vorteile/Ausführungen
  • Relaisausgänge, gemeinsamer Anschlusspunkt, 240 V AC/DC, max. 2 A
  • Rückstellzeit 1,5 s während Zeitablauf, 0,5 s nach Ablauf der Verzögerungszeit

Anwendungen/Hinweise
  • Ö/S = Wechslerkontakt
  • Montage frontseitig durch Aufrasten
  • max. 1 Hilfsschalterblock je Schütz

Technische Daten
  • Spannungsbereich
0,85–1,1 Uc
  • max. Schaltleistung 
250 VA oder 150 W 

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder direkt zu einem Produkt? Hier können Sie direkt Kontakt aufnehmen, oder sich in Ihrem Haberkorn-Konto anmelden.
Sarah Fuchs
Einfach da.
Sarah Fuchs
Ihre erste Ansprechpartnerin
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2284
Sarah Fuchs
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken