Leises, effizientes Luftversorgungsgebläse zur Erzeugung von reiner, trockener Luft. Zwei Geräteanschlüsse ermöglichen das gleichzeitige Arbeiten mit zwei Handgeräten. Das Gebläse findet in jeder Werkbank Platz, zusätzliche Rollen (nicht im Lieferumfang enthalten) dienen dem mobi...
Hochwertiger Hochdrucklüfter der speziell dafür entwickelt wurde, Prozessluft bis 350 °C mit hohem Druck in industrielle Prozesse zurückzuführen. In Kombination mit Lufterhitzern LHS 210/410 (SF-R und DF-R) und passendem Zubehör lassen sich effiziente Heißluft-Rückführungssysteme...
Kompakter, leistungsstarker Hochdrucklüfter liefert eine hohe Luftmenge von 600 l/min die direkt am Gerät, per e-Drive-Bedieneinheit oder mittels Schnittstelle durch externe Ansteuerung eingestellt werden kann. Verfügt über einen wartungsfreien, bürstenlosen Motor und ist für den...