Menu
Transport mit Dolezych-Kette

Produkte von Dolezych

Standard- und Sonderlösungen aus der Seil-, Hebe-, Anschlag- und Ladungssicherungstechnik für einfaches und sicheres Heben und Transportieren

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in Produkte von Dolezych
1-20 von 64 Produkten
in Produkte von Dolezych
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Einfachmantel-Rundschlinge nach EN 1492-2 | Textile Anschlagmittel
angesehen
Gekauft
Einfachmantel-Rundschlinge nach EN 1492-2

Dolezych | Textile Anschlagmittel

Schmutzabweisende und abriebfeste Einfachmantel-Rundschlinge mit Spezialimprägnierung.

Doppelmantel-Rundschlinge, nach EN 1492-2 | Textile Anschlagmittel
angesehen
Gekauft
Doppelmantel-Rundschlinge, nach EN 1492-2

Dolezych | Textile Anschlagmittel

Schmutzabweisende und abriebfeste Doppelmantel-Rundschlinge mit Spezialimprägnierung.

Schwerlast-Rundschlinge DoMega nach EN 1492-2 | Textile Anschlagmittel
angesehen
Gekauft
Schwerlast-Rundschlinge DoMega nach EN 1492-2

Dolezych | Textile Anschlagmittel

Robuste Rundschlinge mit geringem Eigengewicht zum Heben von schweren Lasten.

Rundschlingen-Set nach EN 1492-2 | Textile Anschlagmittel
angesehen
Gekauft
Rundschlingen-Set nach EN 1492-2

Dolezych | Textile Anschlagmittel

Stabile Rundschlingen mit äußerst abriebfestem, imprägniertem Schutzschlauch.

Rundschlingengehänge 2-Strang | Textile Anschlagmittel
angesehen
Gekauft
Rundschlingengehänge 2-Strang

Dolezych | Textile Anschlagmittel

Handliche Kombination aus lastschonenden Rundschlingen und hochfesten Beschlagteilen.

Rundschlingengehänge 4-Strang | Textile Anschlagmittel
angesehen
Gekauft
Rundschlingengehänge 4-Strang

Dolezych | Textile Anschlagmittel

Praktische Kombination aus lastschonenden Rundschlingen und hochfesten Beschlagteilen.

Hebeband mit durchsteckbarer Triangelkombination T/TK nach EN 1492-1 | Textile Anschlagmittel
angesehen
Gekauft
Hebeband mit durchsteckbarer Triangelkombination T/TK nach EN 1492-1

Dolezych | Textile Anschlagmittel

Besonders für den Einsatz mit Traversen geeignet. Aus äußerst stabilem Gurtband, formstabilisiert, verstreckt und appretiert.

Hebeband mit T-Ring einfach nach EN 1492-1 | Textile Anschlagmittel
angesehen
Gekauft
Hebeband mit T-Ring einfach nach EN 1492-1

Dolezych | Textile Anschlagmittel

Aus äußerst stabilem Gurtband (zweilagig genäht), besonders für den Einsatz mit Traversen geeignet.

Hebeband nach EN 1492-1, Typ A | Textile Anschlagmittel
angesehen
Gekauft
Hebeband nach EN 1492-1, Typ A

Dolezych | Textile Anschlagmittel

Zweilagig genähtes Hebeband mit normalverstärkter Schlaufe aus äußerst stabilem Gurtband.

Hebeband-Set nach EN 1492-1, Dolezych, 20-teilig | Textile Anschlagmittel
angesehen
Gekauft
Hebeband-Set nach EN 1492-1, Dolezych, 20-teilig

Dolezych | Textile Anschlagmittel

Seit mit zweilagig genähten Hebebändern aus äußerst stabilem Gurtband.

Hebebandgehänge 1-Strang | Textile Anschlagmittel
angesehen
Gekauft
Hebebandgehänge 1-Strang

Dolezych | Textile Anschlagmittel

Handliche Kombination aus lastschonendem Hebeband und hochfesten Beschlagteilen.

Hebebandgehänge 2-Strang | Textile Anschlagmittel
angesehen
Gekauft
Hebebandgehänge 2-Strang

Dolezych | Textile Anschlagmittel

Handliche Kombination aus lastschonenden Hebebändern und hochfesten Beschlagteilen.

Hebebandgehänge 3-Strang | Textile Anschlagmittel
angesehen
Gekauft
Hebebandgehänge 3-Strang

Dolezych | Textile Anschlagmittel

Praktische Kombination aus lastschonenden Hebebändern und hochfesten Beschlagteilen.

Hebebandgehänge 4-Strang | Textile Anschlagmittel
angesehen
Gekauft
Hebebandgehänge 4-Strang

Dolezych | Textile Anschlagmittel

Praktische Kombination aus lastschonenden Hebebändern und hochfesten Beschlagteilen.

Bandschlinge nach EN 1492-1 | Textile Anschlagmittel
angesehen
Gekauft
Bandschlinge nach EN 1492-1

Dolezych | Textile Anschlagmittel

Einlagiges, endlos genähtes Gurtband mit äußerst stabiler Gewebestruktur.

Einweg-Bandschlinge nach DIN 60005 | Textile Anschlagmittel
angesehen
Gekauft
Einweg-Bandschlinge nach DIN 60005

Dolezych | Textile Anschlagmittel

Bandschlinge für den einmaligen Einsatz und den Transport vom Hersteller bis zum Endverbraucher, besonders für den Holz- und Fertigteil-Bau geeignet.

Kantenschoner DoLex | Textile Anschlagmittel
angesehen
Gekauft
Kantenschoner DoLex

Dolezych | Textile Anschlagmittel

Schützt textile Hebemittel vor Beschädigungen durch scharfkantige Lasten.

Rundschlingen-Hebebandkupplung | Textile Anschlagmittel
angesehen
Gekauft
Rundschlingen-Hebebandkupplung

Dolezych | Textile Anschlagmittel

Hebebandkupplung mit breiter Auflagefläche zur Verwendung als Kuppelglied in einem Gehänge aus Hebebändern oder Rundschlingen.

Rundschlingen- und Hebebandhaken UVH | Textile Anschlagmittel
angesehen
Gekauft
Rundschlingen- und Hebebandhaken UVH

Dolezych | Textile Anschlagmittel

Universalhaken für Hebebänder oder Rundschlingen zur Herstellung von Gehängen und deren Verbindung oder Verlängerung.  Die analoge Farbcodierung je nach Tragfähigkeit macht eine Zuordnung einfach.

Ankerschienen-Zurrgurt mit Universal-Ankerschienenbeschlag | Ladungssicherung
angesehen
Gekauft
Ankerschienen-Zurrgurt mit Universal-Ankerschienenbeschlag

Dolezych | Ladungssicherung

Oberflächenschonender, scheuer- und abriebfester 50-mm-Zurrgurt.

1-20 von 64 Produkten

Dolezych – aus Tradition sicher transportieren und heben

Das in zweiter und dritter Generation inhabergeführte Familienunternehmen bietet seit fast 90 Jahren Standard- und Sonderlösungen für einfaches und sicheres Heben und Transportieren. Das Portfolio umfasst neben den Produkten aus europäischer Fertigung vielfältige Dienstleistungen und Seminare für die Anwenderinnen und Anwender.

Auf einen Blick
    Transport mit Dolezych-Kette
    Dolezych legt großen Wert auf die Qualität der Produkte.

    Qualitätsmanagement und Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001

    Für die hohe Dolezych-Qualität werden Rohstoffe am Wareneingang kontrolliert, die laufende Produktion wird stichprobenartig untersucht. Neben dem GS-Zeichen und der CE-Etikettierung arbeitet Dolezych mit einem Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001. Kern des Umweltmanagementsystems ist einerseits, mit den eingesetzten Ressourcen sparsam und sachgerecht umzugehen, andererseits das Einsetzen von neuen, ökologisch sinnvollen Technologien.

    Transport mit Dolezych-Kette
    Auch das Umweltmanagement ist für Dolezych besonders wichtig.

    Times are cha(i)nging – die textile Kette DoNova®

    Schwere Lasten müssen auch entsprechend gesichert werden? Für den Hebevorgang müssen erst einmal schwere Stahlketten gehoben werden? Falsch! Rückenschonend arbeiten können Sie mit der federleicht-megastarken textilen Kette DoNova®. Die textile Hochleistungsfaser Dyneema® garantiert einfachste Handhabung bei höchster Leistungsfähigkeit.

    Die DoNova® punktet nicht nur mit ergonomischen Vorteilen. Ihre textile Struktur schont zudem Ihre sensiblen Oberflächen. Die textile Kette ist schwimmfähig, chemikalien- und seewasserbeständig und trotzt dank ihres „Skin-Core-Effekts“ soger der UV-Strahlung. Auch Ihre Ohren werden dank der textilen DoNova® geschont – Kettenrasseln und das allseits bekannte unangenehme Geräusch, wenn Stahl auf Stahl reibt, gehören der Vergangenheit an.

    Die textile Kette ist als Baukastensystem konzipiert; sie kann problemlos mehrere Stahlketten ersetzen.


    Effizient spannen, schneller ans Ziel kommen – Ratschlastspanner DoRa

    Leichter und schneller zurren können Sie mit dem patentierten Ratschlastspanner DoRa. Der DoRa verfügt über einen extrem langen Spannweg: Im Verhältnis zu seiner Baulänge erreicht er bis zu 105 % Spannweg.

    DoRa

    Standard-Ratschlastspanner*

    Baulänge

    289 mm

    352 mm

    Spannweg

    304 mm

    161 mm

    Verhältnis

    105 %

    46 %

    * Durchschnittswert konventioneller Ratschlastspanner

    Graphik DoRa Ratschlastspanner
    Leichter und schneller zurren können Sie mit dem patentierten Ratschlastspanner DoRa.

    Das heißt für Sie: Dank des langen Spannwegs können Sie weiter voneinander entfernte Kettenglieder nutzen. Die Kette ist nach dem Spannen stramm gespannt, neues Ansetzen ist im Normalfall nicht nötig. So arbeiten Sie einfacher, effizienter und schneller.

    Auch auf kleinem Raum ist der DoRa das Mittel der Wahl: Dank kompakter Bauform benötigt er nicht viel Platz und kann gut eingesetzt werden. Auf dem DoRa-Ratschlastspanner mit Aus- und Überdrehsicherung ist am Ende der Gewindestange eine gut sichtbare „STOPP-Markierung“ angebracht. Mit der Ausfräsung am Gewinde erkennen Sie auf einen Blick die maximale Ausdrehlänge.

    Und wenn Sie trotzdem einmal zu weit drehen, greift die Gewindeüberdrehsicherung: Drehen Sie einfach die Gewindestange wieder in die Mutter ein, wie bei einer Schraube – schon ist der DoRa wieder funktionsfähig und Sie können normal spannen.


    DoZurr-Zurrgurte – hohe Effizienz und Sicherheit

    Die DoZurr-Zurrgurte von Dolezych bieten hohe Effizienz und Sicherheit bei der Ladungssicherung und beim Heben von Lasten. Durch die Verwendung von hochwertigen Materialien und die sorgfältige Verarbeitung sind diese Produkte äußerst robust und langlebig. Die Seilzurrmittel sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, wie zum Beispiel mit Ratschen, Haken oder Schlaufenenden. Die Kettenzurrmittel bieten eine noch höhere Tragfähigkeit und sind ideal für den Einsatz bei extremen Bedingungen geeignet.